50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニーパッド MT-TKL001R
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001R。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-) タイプKnee Body Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-TKL001E
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001E。販売備考:キャンセル不可商品です。Grey with Red, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-) タイプKnee Body Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-TKL001W
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKL001W。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Grey, Black & Metallic Silver。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (24-) タイプKnee Body Pad
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1パック(1巻)
529 税込582
当日出荷

再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)5 2018年トラスコ掲載ページ3 1011
1巻
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に 倍率(倍)32(望遠鏡) 最短合焦距離0.5m 精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構マグネットダンパー 自動補正範囲±15’ 防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度(mm)8’/2 電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間)約13 寸法(mm)220×129×135 質量(kg)約1.45 仕様焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm)36
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱との連結金具です。
材質スチール 質量(kg)約0.3 ハンマートーン 質量(g)0.25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラティスを木製柱に固定するときの使用してください。
付属品木ネジ(柱側用25mm)8本木ネジ(ラティス側用15mm)固定金具4個入 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)35用 質量(kg)0.16 ハンマートーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4cm×奥行3.2cm×高さ6.7cm
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

逃げ角(度)8 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キッチンと生活空間をオシャレに区切る間仕切りキッチンカウンター!必要な時だけ使える、120幅のバタフライテーブル付き。 天板は耐熱・耐水・傷に強いメラミン化粧板を使用!ミストガラスがオシャレな引戸収納は前後どちら側からも利用可能 使いやすいキャスター&ロック機能付き 使わないときは折りたためばコンパクトに 棚の間隔を調整できる可動棚付き 反対側からも開閉できる使い勝手の良いつくり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×32~70×93 質量(kg)(約)48 材質本体:MDF、パーチクルボード、強化ガラス/表面材:メラミン化粧繊維板、プリント化粧繊維板
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1着
5,898 税込6,488
5日以内出荷

・誰でも楽しく、指演奏で想像力を高め、脳の活性化のトレーニングに!20曲の楽譜集付き!。・お年寄りからお子様まで、誰でもかんたんに演奏が楽しめる!従来のカリンバのキー配列よりも馴染みのあるピアノ配列にすることで、より直感的かつ柔軟にメロディー演奏が楽しめるよう設計されたカリンバ、それがこの「かんたんカリンバ」です!。・黒鍵キーも含むことで幅広い楽曲のメロディー演奏に対応、本体にもドレミ表記を彫ることで音育にも配慮。・初めて楽器を演奏するお子様でもピアノと同じイメージで伝えることができ、より楽器に親しみを感じていただきやすい仕様です。さらに、子供から年配の方までメロディー演奏を楽しんでいただけるよう、全ての年代の方が楽しめる有名楽曲を収録した楽譜集が付属しています。・手軽に持ち運びができるケースや指サックや、キーステッカーに演奏マニュアルなど充実した付属品がセットになっています。
仕様チューニング:C、収録タイトル:幸せなら手をたたこう、ミッキーマウス・マーチ、アンパンマンのマーチ、勇気100%、夢をかなえてドラえもん、パプリカ、マリーゴールド、夜に駆ける、さんぽ、やさしさに包まれたなら、ルージュの伝言、君をのせて、世界に一つだけの花、涙そうそう、ハナミズキ、少年時代、赤いスイートピー、時の流れに身をまかせ、見上げてごらん夜の星を、川の流れのように セット内容キー調整用ハンマー、キーステッカー、カラーステッカー、クロス、指サック、キャリーポーチ、楽譜集、マニュアル 材質本体:マホガニー材、キー:スチール 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×19.5×3.5(キー含まず) キー18
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷