カテゴリ
- オフィス家具(6)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkm-6」の検索結果

フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
プライマリーレーザー
テクノ販売¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
フィットノブ M6ねじタイプ
三星社¥7,898税込¥8,6881箱(90個)4日以内出荷ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)20耐熱温度(℃)80外径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)20ねじ深さ(mm)15
ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ
生興¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。付属品ハンガーパイプ、樹脂製網棚1、ネクタイかけ、左右連結金具(TKM-6)材質本体・扉:スチール製、粉体塗装/樹脂部品及び扉に抗菌加工質量(kg)12タイプ1人用ミニロッカー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×896有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×836グリーン購入法適合