RW45システム収納庫(D450)

RW45システム収納庫(D450) - 生興
グリーン購入法
適合
注意
※収納庫本体を下置き使用する場合は、必ず別売りのベースをご使用ください。
※下置き用となっていてもベースは別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全27種類を絞り込む
タイプ
色
質量(kg)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
材質(本体)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05492230RW45-310KD-B1台61ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用各段施錠3段ラテラルキャビネット
¥188,400
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05492449RW45-310KD-CR1台61ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用各段施錠3段ラテラルキャビネット
¥328,700
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05492720RW45-TKM451台4ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05492756RW45-18H-B1台55ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用両開き書庫
¥111,700
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493009RW45-TT301枚1ホワイトスチール製/粉体塗装RW45-310K専用オプション追加棚板(RW45-310K専用)
¥3,400
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493088RW45-TKL601台4ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493551RW45-TKH451台6ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494016RW45-TTM1枚2.5ホワイトスチール製/粉体塗装RW45-21M専用オプション追加棚板(RW45-21M専用)
¥5,000
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494181RW45-HT1845B1セット17フレーム:ホワイト、天板:ウォールナットフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)下置き用カウンターテーブル(組合わせ収納庫は別途)
¥93,300
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494497RW45-ST093MB1台22フレーム:ホワイト、天板:モカブラウンフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地3段タイプ)
¥110,900
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494732RW45-HT1845W1セット17フレーム:ホワイト、天板:ホワイトフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)下置き用カウンターテーブル(組合わせ収納庫は別途)
¥93,300
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494899RW45-TKM601台4ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495136RW45-TKH601台6ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495231RW45-10H-CR1台35ホワイトスチール製/粉体塗装上下兼用両開き書庫
¥129,200
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495538RW45-21H-CR1台63ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用両開き書庫
¥175,800
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496211RW45-10H-B1台35ホワイトスチール製/粉体塗装上下兼用両開き書庫
¥77,200
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496412RW45-21H-B1台63ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用両開き書庫
¥124,000
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496710RW45-HT1845MB1セット17フレーム:ホワイト、天板:モカブラウンフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)下置き用カウンターテーブル(組合わせ収納庫は別途)
¥93,300
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496902RW45-ST092MB1台15フレーム:ホワイト、天板:モカブラウンフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地2段タイプ)
¥77,500
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496929RW45-10HX1台28ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用トラッシュボックス
¥71,000
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496947RW45-18H-CR1台55ホワイトスチール製/粉体塗装下置き用両開き書庫
¥163,500
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497148RW45-ST092B1台15フレーム:ホワイト、天板:ウォールナットフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地2段タイプ)
¥77,500
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497227RW45-HT1845P1セット17フレーム:ホワイト、天板:ペールアルダーフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)下置き用カウンターテーブル(組合わせ収納庫は別途)
¥93,300
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497568RW45-ST092P1台15フレーム:ホワイト、天板:ペールアルダーフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地2段タイプ)
¥77,500
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497726RW45-ST093P1台22フレーム:ホワイト、天板:ペールアルダーフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地3段タイプ)
¥110,900
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498496RW45-TKL451台3ホワイトスチール製/粉体塗装最上段用上部カバー
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498670RW45-ST093B1台22フレーム:ホワイト、天板:ウォールナットフレーム:スチールパイプ(粉体塗装)/天板:芯材:パーティクルボード(メラミン化粧板)収納庫上用シェルフ天板(天地3段タイプ)
¥110,900
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする