曜日別特売

RW4システム収納庫(D400)

RW4システム収納庫(D400) - 生興
グリーン購入法
適合
注意
※収納庫本体を下置き使用する場合は、必ず別売りのベースをご使用ください。
※下置き用となっていてもベースは別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全19種類を絞り込む
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05666487RW4-TKH451台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666521RG4-T90B1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666582RW4-TKH601台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666591RG4-T180P1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666600RG4-T180NA1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666609RW4-TKM601台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666618RG4-T180B1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666636RW4-TKM451台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666661RG4-T180MB1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666679RW4-TKL601台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666697RG4-T90NA1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666731RG4-T180FN1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666749RW4-TKL451台スチール製/粉体塗装上部カバー
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666776RG4-T180W1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥26,100
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666792RG4-T90P1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666810RG4-T90MB1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666828RG4-T90W1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666837RG4-HF1セットスチール製ハンガーフレーム
¥8,800
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666846RG4-T90FN1枚芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板
¥15,000
¥8,598
¥9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする