曜日別特売

RW5システム収納庫(D500)

RW5システム収納庫(D500) - 生興
グリーン購入法
適合
注意
※収納庫本体を下置き使用する場合は、必ず別売りのベースをご使用ください。
※下置き用となっていてもベースは別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全18種類を絞り込む
色
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
材質(本体)
種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05666478RG5-T180NA1枚10ナチュラルブラウン芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板1800×500×20
¥35,500
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666496RG5-T90FN1枚5ファインウッド芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板900×500×20
¥19,200
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666512RW5-TKM451台4ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー450×500×90~160
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666530RG5-T90MB1枚5モカブラウン芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板900×500×20
¥19,200
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666539RG5-T180MB1枚10モカブラウン芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板1800×500×20
¥35,500
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666548RW5-TKM601台4ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー600×450×90~160
¥20,900
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666557RG5-T90B1枚5ウォールナット芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板900×500×20
¥19,200
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666566RG5-T180P1枚10ペールアルダー芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板1800×500×20
¥35,500
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666627RW5-18KL1台38ホワイトスチール製/粉体塗装オープンロッカー900×500×1800
¥72,400
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666652RG5-T180B1枚10ウォールナット芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板1800×500×20
¥35,500
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666670RG5-T180FN1枚10ファインウッド芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板1800×500×20
¥35,500
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666688RW5-TKH451台6ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー450×500×155~290
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666706RW5-21KL1台41ホワイトスチール製/粉体塗装オープンロッカー900×500×2100
¥84,700
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666722RG5-T90NA1枚5ナチュラルブラウン芯材:パーティクルボード、表面材:メラミン化粧板、エッジ:硬質ABS樹脂エッジ巻天板900×500×20
¥19,200
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666740RW5-HPT901枚4ホワイトスチール製/粉体塗装ハンガーパイプ付追加棚板895×425×57
¥14,100
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666758RW5-TKL601台4ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー600×500×60~100
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666767RW5-TKL451台3ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー450×500×60~100
¥19,400
¥11,980
¥13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05666819RW5-TKH601台6ホワイトスチール製/粉体塗装上部カバー600×500×155~290
¥22,300
¥12,980
¥14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする