収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)45
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
最大フリースパン(m)1
最大移動ストローク(m)1.9
リンク数(/m)23
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料着脱・連結方法
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ
プラレールチェン形式HPE408・412
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード