鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
2層チューブの外層剥離が簡単。
外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
公差h9
材質18-8ステンレス
色シルバー
質量(g)97
寸法(幅W×奥行D)(mm)180×115
TKG品番9-2065-2601
TKG品番(2017)6-1872-1301
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
外寸(mm)177×115
EBM品番1831100
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887
材質ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)20
ねじ寸法M8×1.25
外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)18
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
規格M6X8
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.73MB)
図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2
1セット(10個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格T2.3
部品名称ストツパ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB)
図解NoMBS2600T 背負枠部品_No.7、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS2320 背負枠部品_No.7、MBS3030 背負枠部品_No.8、MBS2630F 背負枠部品_No.8、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS2600 背負枠部品_No.7、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS3030T 背負枠部品_No.8、MBS3230F 背負枠部品_No.8、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MBS2630 背負枠部品_No.8、MBS3000 背負枠部品_No.7、MBS3230 背負枠部品_No.8、MBS2330 背負枠部品_No.8、MBS2630T 背負枠部品_No.8、MBS3000T 背負枠部品_No.7
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
規格クロニフコ7X124L
関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.5MB) 展開図18(0.52MB) 展開図19(0.53MB) 展開図20(0.53MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoBCS23CSN 付属品部品 バンド_No.8、MBS3230 付属品部品_No.11、JCS261DX 付属品部品_No.9、BCS26CSN-1(Y13) 付属品部品 バンド_No.8、BCS23M 付属品部品 バンド_No.9、MBS3000T 本体部品_No.36、TKS26CS 付属品部品_No.8、MKF-266 ホンタイ部品_No.55、MKF-340 本体部品_No.55、MBS320-3T 本体部品_No.16、MKF-345 ホンタイ部品_No.55、MBS2330 付属品部品_No.11、MBS2300 付属品部品_No.12、BCS300RS-1 付属品部品_No.9、MBS3030T 本体部品_No.38、BCS32 本体部品 バンド_No.14、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.53、MKF-340H ホンタイ部品_No.53、LBCS264S 付属品部品_No.9、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.55、MBS2630 付属品部品_No.11、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.40など
1セット(5個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
規格クロムジ4-M5T5
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.81MB)
図解NoBCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、BCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、BCS32BIG-M 背負枠部品 セアテ_No.11、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、BCS32 背負枠部品 セアテ_No.11、BCS32A 背負枠部品_No.8、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
規格ステンシヨツト, 15~19フクムステンシヨツト
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.72MB)
図解NoBC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、NK25D ギヤケース部品_No.1、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、MBS320-3F ギヤケース部品_No.1、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS320-3T ギヤケース部品_No.1、BCS32A ギヤケース部品_No.1、CBC260 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32A ギヤケース部品_No.1、MBS320-3C ギヤケース部品_No.1、BCS263SN 本体部品_No.7、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.1、JA251 ギヤケース部品_No.1、BCS32 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.1、MBS260-3F ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.26、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32DX ギヤケース部品_No.1、MBS260-3C ギヤケース部品_No.1、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、CBC320 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC26DX ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、JC26 本体部品_No.28、BC2520D BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.26、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、KC26A 本体部品_No.26、BCS32BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.65MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.64MB)
図解NoMS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.83、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.7、MTL235SP エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、SD030SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MBS326 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.8、NK23S エンジン リコイルスタータ部品_No.7、MTL235-40 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.8、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.3、AC26S エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープ_No.7、IAC23Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 ロープ_No.6、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47など
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
関連キーワード