カテゴリ
- 制御機器(17)
- 自転車部品(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tl-05mc1」の検索結果

角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
サドル662
CIONLLI(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。 ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。 非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。適合ポスト径(Φmm)25.4材質樹脂、スチール長さ(mm)235幅(mm)185寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75質量(g)850
サドル 自転車用
(1074件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
エヤーマックMS (標準型)
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース寸法(全長)(m)8トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm
オムロンヘルスケア¥3,698税込¥4,0681個当日出荷Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
電極保持器 PS-□S(R)
omron(オムロン)(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から8日以内出荷直交流両用タイプ付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。