カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「tl-150-1」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80# スリーエム工業SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#スリーエム工業
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
材質SUS304適合フランジJIS10K網目【メッシュ】80関連資料(0.08MB)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,698税込5,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付>イトーキ
84,980税込93,478
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 短ねじ形 LS-PM-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス テーパねじ用 LS-PM-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8タジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278特価
1本
取扱停止中
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ質量(g)750タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-46ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L1タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
腰周り広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:スチール質量(g)880タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-45ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード平ロープ縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード平ロープ縦型L1タジマツール(TJMデザイン)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、平ロープ:ナイロン、フック:スチール質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-44ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1タジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
SP-12-F フレックスタイト CATEYESP-12-F フレックスタイトCATEYE
599税込659
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッド1(TL-LD611-F)、TL-LD155-F、TL-LD150-F、TL-LD130-F、ソーラー(SL-LD210-F)ブラック適合パイプ径(Φmm)22.2~32
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
9,384税込10,322
1個
翌々日出荷
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
NKシリーズ HTLコンセントセット 神保電器NKシリーズ HTLコンセントセット神保電器
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙