「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)12
端子ねじM4×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(UL)(A)30
フラットキータイプ
用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)43.2
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号251
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)20.69
自由長(mm)100
外径(mm)25
内径(mm)12.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)13.8
自由長(mm)150
外径(mm)25
内径(mm)12.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)16.56
自由長(mm)125
外径(mm)25
内径(mm)12.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)11.83
自由長(mm)175
外径(mm)25
内径(mm)12.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・標準形
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
用途鍵紛失時など
材質黄銅
タイプ錠前付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.2
ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19
基本静定格荷重Coa(N)70300
基本動定格荷重Ca(N)31800
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
外径d(Φmm)【ねじ軸】25
谷径(mm)【ねじ軸】19
有効巻数(巻)5
軸方向【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)70300
基本動定格荷重Ca(N)31800
有効巻数(サーキット)2
リードl(mm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
外径d(Φmm)【ねじ軸】25
谷径(mm)【ねじ軸】19
有効巻数(巻)2.5
軸方向【すきま】最大0.2
基本静定格荷重Coa(N)35200
基本動定格荷重Ca(N)17500
有効巻数(サーキット)1
リードl(mm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
有効巻数(巻)2.5
軸方向【すきま】最大0.2
ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19
基本静定格荷重Coa(N)35200
基本動定格荷重Ca(N)17500
有効巻数(サーキット)1
リードl(mm)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
種別部品
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード