カテゴリ
- 電気材料(27)
- 自動車純正部品(25)
- 制御機器(7)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(25)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(3)
- 東洋技研(3)
- 東京発条製作所(3)
- シグマ光機(3)
- 三和電気計器(2)
- 新ダイワ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ND精工(1)
エコロジープロダクト
「tl-305」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
組端子台
東洋技研¥619~税込¥681~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
強力ばね TL(軽荷重) TL30-55
東京発条製作所¥589税込¥6481個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)53.99自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-50
東京発条製作所¥559税込¥6151個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)59.39自由長(mm)50外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
LEDハイブリッド投光機
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450エコロジー商品省エネ
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTL30)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
紫外集光レンズ
シグマ光機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷から13日以内出荷紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
可視アクロマティック集光レンズ
シグマ光機¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷から11日以内出荷レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷から13日以内出荷レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
CMM用ストレートスタイラス
ND精工¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷最も一般的に使用されているスタイラスタイプで、ほとんどすべての用途に適しています。極めて剛性の高い超硬合金製シャフトにより最高の安定性を実現、ボール材は業界標準であるルビーボールを採用しています。アルミニウムのスキャンには推奨されません。GOEKELER独自の精密な真空ろう付け技術により、最高の強度、耐久性、そして長い製品寿命を実現します。オプションでDakkS校正証明書をつけることが可能です。(別途御見積り)
アナログマルチテスタ
三和電気計器(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチメータ
三和電気計器¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から10日以内出荷20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック直流電圧(V)0.25/2.5/5/10/50/100/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約270奥行(mm)41電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内測定機能コンデンサ容量使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか