カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-509s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器(10件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
    用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)500/250/125絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
  • 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
    用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)1000/500/250絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
  • アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器

    アナログ式絶縁抵抗計

    三和電気計器(4件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
    定格電圧(V)500絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310タイプリモートスイッチ付きリード奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
  • 単レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    単レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
    定格電圧(V)1000絶縁抵抗(Ω)2000交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
hl-5030特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hl-5030