43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

栃木屋ボールキャッチ
エコ商品
2方向からの抜差しが可能です。
用途計測機器・工作機械などに。 トラスコ品番206-3835 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 全長(mm)28 シルバー 引張強度N(kgf)19.6/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)17 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サカエ四角ペンフック(小)
エコ商品
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 適合共用パネル 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)60×60×92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ブラック 規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304 グレー 規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ 制御方式メーターアウト 接続ねじ1/8” ポート径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

岩田製作所トリム 100シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)
エコ商品
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)2.7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE
エコ商品
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29 周波数特性50~400Hz 電池寿命(時間)約250 表示桁数1999 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1V RoHS指令(10物質対応)対応 特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能 導体サイズ(mm)10×30 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)