30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)12 端子ねじM4×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フラットキータイプ
用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)43.2 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Ni キー番号251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)20.69 自由長(mm)100 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
669 税込736
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)13.8 自由長(mm)150 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
879 税込967
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)11.83 自由長(mm)175 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)16.56 自由長(mm)125 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
789 税込868
翌々日出荷

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
479 税込527
7日以内出荷

低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 有効巻数(巻)5 軸方向【すきま】最大0.2 ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19 基本静定格荷重Coa(N)70300 基本動定格荷重Ca(N)31800 有効巻数(サーキット)2 リードl(mm)10
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 外径d(Φmm)【ねじ軸】25 谷径(mm)【ねじ軸】19 有効巻数(巻)5 軸方向【すきま】最大0.2 基本静定格荷重Coa(N)70300 基本動定格荷重Ca(N)31800 有効巻数(サーキット)2 リードl(mm)10
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 外径d(Φmm)【ねじ軸】25 谷径(mm)【ねじ軸】19 有効巻数(巻)2.5 軸方向【すきま】最大0.2 基本静定格荷重Coa(N)35200 基本動定格荷重Ca(N)17500 有効巻数(サーキット)1 リードl(mm)10
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26 ボール径(Φmm)【Dw】6.35 有効巻数(巻)2.5 軸方向【すきま】最大0.2 ねじ軸仕様【外径d(mm)】25【谷径(mm)】19 基本静定格荷重Coa(N)35200 基本動定格荷重Ca(N)17500 有効巻数(サーキット)1 リードl(mm)10
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

プラットホームシリンダ CXT L25 SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL25-150~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL25-125~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL25-175~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL25-100~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


CXT - プラットホームシリンダ(CXTL25) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL25 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)