カテゴリ

  • 機構部品(39)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tl-28」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入NewHikari
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。
付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
六角軸ペイントミキサー EpoChemical六角軸ペイントミキサーEpoChemical
599税込659
1本
6日以内出荷
塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)15.5ブラック直径(mm)3.5
ランタス 280mL WTL-280 アスベルランタス 280mL WTL-280アスベル
699税込769
1個
5日以内出荷
パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)106×58×106ネイビーブラック
ランタス WTL-280 アスベルランタス WTL-280アスベル
479税込527
1個
3日以内出荷
サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。一体型パッキン+4点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く
材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴムサンドベージュ容量(mL)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6
ランタス WTL-280 アスベルランタス WTL-280アスベル
479税込527
1個
3日以内出荷
サラダだけ、おかずだけなどの持ち運びに適した、小型サイズのお弁当箱。一体型パッキン+5点ロック式のフタでしっかり閉まり、汁モレを防ぐ。フタを外して電子レンジ加熱OK。冷凍OK。家庭用の食洗機に対応。Ag+抗菌加工済み。※エア弁を除く
材質フタ/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 本体・弁本体/ポリプロピレン 弁/シリコーンゴムアッシュグレー容量(mL)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×5.8×10.6
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5SNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1ねじ軸仕様【外径d(mm)】28【谷径(mm)】25基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A2.5NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)20300基本動定格荷重Ca(N)7430有効巻数(サーキット)1リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5S NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5SNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2リードl(mm)6
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ小・中リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2リードl(mm)6
RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト RS PRORS PRO 圧着工具 圧着コンタクトRS PRO
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = TL製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = 圧着コンタクトワイヤ寸法mm2 = 00.9 → 0.82mm2ワイヤ寸法AWG = 28 → 18AWGラチェット = あり圧着プロファイル = 六角形全体長さ = 169 mmRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
セルフグリップ チップ GTR/L-D イスカルセルフグリップ チップ GTR/L-Dイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
29日以内出荷
様々なブレーカー形状、チップ幅でレパートリーが豊富です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。トラスコ品番112-3308材種IC54RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズ アマダマシナリー(NCC)バイメタル貫通インパクトホルソー HIM-TLシリーズアマダマシナリー(NCC)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
トリム 150シリーズTPE 28M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 28M岩田製作所
27,980税込30,778
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2324長さ(m)28材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 28M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 28M岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1988長さ(m)28材質(芯金)A5052模様3.(表面)
マグネットコンタクト 三和電気計器マグネットコンタクト三和電気計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
窓用グレモンハンドル錠(R) 新日軽(LIXIL)窓用グレモンハンドル錠(R)新日軽(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズテクト
窓用グレモンハンドル錠(L) 新日軽(LIXIL)窓用グレモンハンドル錠(L)新日軽(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
テラス用グレモンハンドル錠(R) 新日軽(LIXIL)テラス用グレモンハンドル錠(R)新日軽(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
7日以内出荷
テラス用グレモンハンドル錠(L) 新日軽(LIXIL)テラス用グレモンハンドル錠(L)新日軽(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
グレモンハンドル受け 新日軽(LIXIL)グレモンハンドル受け新日軽(LIXIL)
539税込593
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズ9110FREX_SNC、テクト
らんま用ハンドル錠(R) 新日軽(LIXIL)らんま用ハンドル錠(R)新日軽(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
こはく適合シリーズ9110FREX_SNC、テクト
ステータ ボルト BIGM(丸山製作所)ステータ ボルトBIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoDK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.29、MD575用 エンジン部シリンダ,シリンダカバーシステム部品_No.8、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.29、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.31、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.13、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB2603ML チップソー エンジン クランクケースなど
カタカケバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)カタカケバンドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格Y951700Lワンタツチ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB)図解NoMB2400K 本体部品_No.26、MB260G-C 本体部品_No.28、BC2800 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、MB260L-C 本体部品_No.28、BC1840U 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.24、MB200-1U-C 本体部品_No.38、AB300-1 本体部品_No.30、MB2600TL26 本体部品_No.29、MB2300G 本体部品_No.23、MB2300U-S 本体部品_No.38、MB200-1L 本体部品_No.26、DB21D-1C 2G 本体部品_No.26、MB200U 本体部品_No.38、MB2400M 本体部品_No.25、DB21D-1C L 本体部品_No.26、BC2510 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.25、MBV2300 本体部品_No.38、BC3300 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、DB26D-C 2G 本体部品_No.28、MB200G-C 本体部品_No.26、MB200G 本体部品_No.26、DB21D-1 2G 本体部品_No.26など
デジタルスケール TL280 RS付 タニタデジタルスケール TL280 RS付タニタ
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 USB付 タニタデジタルスケール TL280 USB付タニタ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 タニタデジタルスケール TL280タニタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクススズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
工業マスターテスト・リード・セット TLK289 フルーク(FLUKE)工業マスターテスト・リード・セット TLK289フルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
24日以内出荷
テスト・リード・セット
仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース
自動車向けテスト・リード・セット TL28A フルーク(FLUKE)自動車向けテスト・リード・セット TL28Aフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
自動車向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(150本)
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
1,498税込1,648
1パック(150本)
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
自動車向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク自動車向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
13,980税込15,378
1セット
46日以内出荷
自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉開口部12.7mm熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A
アズワン品番64-7720-77
丸ミラー コミー丸ミラーコミー
18,980税込20,878
1式
3日以内出荷
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト型式丸型
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
TL-A18a 三和電気計器TL-A18a三和電気計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TL-28、TL-26に接続するΦ2mmピン式アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
表面処理生地材質鉄(SS400)タイプ左ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら