カテゴリ

  • 機構部品(37)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tl-28」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入NewHikari
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。
付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
六角軸ペイントミキサー EpoChemical六角軸ペイントミキサーEpoChemical
599税込659
1本
6日以内出荷
塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)15.5ブラック直径(mm)3.5
ランタス 280mL WTL-280 アスベルランタス 280mL WTL-280アスベル
699税込769
1個
5日以内出荷
パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)106×58×106ネイビーブラック
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
セルフグリップ チップ GTR/L-D イスカルセルフグリップ チップ GTR/L-Dイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
29日以内出荷
様々なブレーカー形状、チップ幅でレパートリーが豊富です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。トラスコ品番112-3308材種IC54RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
マグネットコンタクト 三和電気計器マグネットコンタクト三和電気計器
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
ステータ ボルト BIGM(丸山製作所)ステータ ボルトBIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoDK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.29、MD575用 エンジン部シリンダ,シリンダカバーシステム部品_No.8、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.29、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ステータ ボルト_No.31、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.13、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB2603ML チップソー エンジン クランクケースなど
カタカケバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)カタカケバンドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格Y951700Lワンタツチ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB)図解NoMB2400K 本体部品_No.26、MB260G-C 本体部品_No.28、BC2800 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、MB260L-C 本体部品_No.28、BC1840U 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.24、MB200-1U-C 本体部品_No.38、AB300-1 本体部品_No.30、MB2600TL26 本体部品_No.29、MB2300G 本体部品_No.23、MB2300U-S 本体部品_No.38、MB200-1L 本体部品_No.26、DB21D-1C 2G 本体部品_No.26、MB200U 本体部品_No.38、MB2400M 本体部品_No.25、DB21D-1C L 本体部品_No.26、BC2510 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.25、MBV2300 本体部品_No.38、BC3300 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、DB26D-C 2G 本体部品_No.28、MB200G-C 本体部品_No.26、MB200G 本体部品_No.26、DB21D-1 2G 本体部品_No.26など
デジタルスケール TL280 RS付 タニタデジタルスケール TL280 RS付タニタ
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 USB付 タニタデジタルスケール TL280 USB付タニタ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 タニタデジタルスケール TL280タニタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクススズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
工業マスターテスト・リード・セット TLK289 フルーク(FLUKE)工業マスターテスト・リード・セット TLK289フルーク(FLUKE)
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷
テスト・リード・セット
仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース
自動車向けテスト・リード・セット TL28A フルーク(FLUKE)自動車向けテスト・リード・セット TL28Aフルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
自動車向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5最大電流(A)10保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(150本)
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
1,498税込1,648
1パック(150本)
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
丸ミラー コミー丸ミラーコミー
18,980税込20,878
1式
3日以内出荷
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト型式丸型
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
TL-A18a 三和電気計器TL-A18a三和電気計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TL-28、TL-26に接続するΦ2mmピン式アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
表面処理生地材質鉄(SS400)タイプ左ねじ
セイフティ・ジョークリップ 三和電気計器セイフティ・ジョークリップ三和電気計器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
種別セイフティ・ジョークリップRoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
679税込747
1個
7日以内出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンポリ TLタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋福助工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ容量拡大型交流電流センサユーアールディ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)質量(g)62許容電流(A)360Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-28
TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mm SHIMANO(シマノ)TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mmSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋ミニノブ(雄ねじ)栃木屋
819税込901
1個
4日以内出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋プッシュインマグネットキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
109税込120
1個
6日以内出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック(インジケーター付) 栃木屋ツマミロック(インジケーター付)栃木屋(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミロック 栃木屋ツマミロック栃木屋
649税込714
1個
当日出荷
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー1型 栃木屋T型ファスナー1型栃木屋
679税込747
1個
4日以内出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)42.7部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約206[21]RoHS指令(10物質対応)対応
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷