カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-359」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL35-90 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-90東京発条製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.09自由長(mm)90外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね