カテゴリ

  • 機構部品(67)
  • 切削工具(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 照明(6)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl35」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TL(軽荷重) TL35-80 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-80東京発条製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)50.73自由長(mm)80外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-45東京発条製作所
619税込681
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)90.19自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-75 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-75東京発条製作所
929税込1,022
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.11自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-50 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-50東京発条製作所
689税込758
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-70 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-70東京発条製作所
899税込989
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)57.98自由長(mm)70外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-40 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-40東京発条製作所
599税込659
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)101.46自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-125東京発条製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)32.47自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-175 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-175東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)23.19自由長(mm)175外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-150東京発条製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)27.06自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-90 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-90東京発条製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.09自由長(mm)90外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-200東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.29自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-60東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)67.64自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-55 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-55東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)73.79自由長(mm)55外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-65 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-65東京発条製作所
819税込901
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)62.44自由長(mm)65外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-100 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-100東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)40.58自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね軽荷重 TL 外径35mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径35mm東京発条製作所
449税込494
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番443-4463材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)1618ばね定数(N/mm)81.17自由長(mm)50最大たわみ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
トルクリミター用摩擦板 椿本チエイントルクリミター用摩擦板椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
TL-35-Pパワーケーブル トーキンTL-35-Pパワーケーブルトーキン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
TL-35-Dパワーケーブル トーキンTL-35-Dパワーケーブルトーキン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
DCラッチ 栃木屋DCラッチ栃木屋(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
489税込538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
トルクリミター用皿バネ 椿本チエイントルクリミター用皿バネ椿本チエイン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類過負荷保護機器
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
659税込725
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミター用ブシュ 椿本チエイントルクリミター用ブシュ椿本チエイン
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
種類過負荷保護機器
テストプローブ(赤) 三和電気計器テストプローブ(赤)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KP1補修用テストプローブ(赤)
種別テストプローブ(赤)全長(m)約0..11安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジキー 栃木屋チェンジキー栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から16日以内出荷
種類過負荷保護機器
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)アマダマシナリー(NCC)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かるコバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋
539税込593
1個
当日出荷
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)41.9構成キーパー付RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬) ウイニングボアーハイスピードカッター ツバトリ(超硬)ウイニングボアー
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(300本)
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット