カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「tla-7」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード細ピンアダプタ 三和電気計器

    テストリード細ピンアダプタ

    三和電気計器(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
    種別テストリード細ピンアダプタ全長(m)約0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップリード線

    T.SIN(テイシン電機)
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    アースケーブル補修用
    用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • 両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)

    両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)

    両端ヒッポークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ10Aヒッポークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工

    逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃

    岡崎精工
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0