シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)40×80
膜厚(mm)0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)270×260×30
カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)
適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)
寸法(mm)265×240×65
適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。
仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート
膜厚(μm)250
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
寸法(mm)200×200
固定タイプセルロース
膜厚(μm)90
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
キャリアTLCセルロース
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
アズワン品番61-0313-95
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック
寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
電源AC115V 50/60Hz 400W
温度範囲(℃)25~200
アズワン品番3-3383-01
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
寸法(mm)200×200
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-6113-01
層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
アズワン品番61-0313-97
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
無期バインダーを使用しているので有機物を含みません。硫酸の使用が可能です。耐水性があるので、100%の水で使用可能です。
仕様●担体種類:シリカゲルGHLF●平均細孔径:60Å
寸法(mm)25×75
膜厚(μm)250
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-5966-01
粒子径(μm)15
1パック(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-41
1セット(50枚)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-31
1セット(25枚)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0297-84
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-39
1セット(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-33
1セット(25枚)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。
厚さ(mm)0.25
坪量(g/m2)140
ろ水時間(s)240
吸水度(cm)6
灰分0.1
最高使用温度(℃)120
破裂強さ(kPa)(湿潤)8
アズワン品番61-0298-46
1セット(25枚)
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-37
保管環境冷蔵
1セット(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
アズワン品番61-0313-78
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
アズワン品番61-0313-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0313-77
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
アズワン品番61-0298-42
1セット(100枚)
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0298-28
1セット(25枚)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
アズワン品番61-0313-96
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
アズワン品番61-0313-75
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ