カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(179)
    • TLCプレート(71)
    • クロマトグラフィー(19)
    • 実験研究用ガラス管・樹脂管(2)
    • クロマトグラフィー用ろ紙(4)
    • ピペット類関連品(3)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 制御機器(92)
  • 切削工具(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 梱包用品(39)
  • バイク純正部品(33)
  • 農業機械(23)
  • オフィス家具(22)
  • 家電(15)
  • 自転車部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 防犯用品(13)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業服(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlc」の検索結果

850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLCプレートカッター 関東化学TLCプレートカッター関東化学
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)TLCプレート(シリカゲル60)Merck(メルクミリポア)
4,598税込5,058
1箱(20枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン)ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズナビス(アズワン)
103,000税込113,300
1個
当日出荷
前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。
仕様●トレー:なし●トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスター(mm)Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160
TLC展開槽 矢沢科学TLC展開槽矢沢科学
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ アズワンチップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷から13日以内出荷
加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。
仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
TLC展開槽 ケニスTLC展開槽ケニス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質並質ガラス
TLCプレートカッター エルシーサイエンスTLCプレートカッターエルシーサイエンス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
TLCプレート(シリカゲル60) ケニスTLCプレート(シリカゲル60)ケニス
3,998税込4,398
1組(10個)
当日出荷
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro アズワン【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Proアズワン
3,398税込3,738
1台
翌日出荷から4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
高速TLCモデム用取付金具 サン電子高速TLCモデム用取付金具サン電子
989税込1,088
1個
3日以内出荷
高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。
セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
TLCカッター ガラスカッター アズワンTLCカッター ガラスカッターアズワン
39,700税込43,670
1パック
当日出荷
TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで材質アルミニウム、PVC質量(kg)0.9材質(刃)超硬合金サイズ(mm)280×240×65アズワン品番4-3865-01
TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器サン電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。
仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器サン電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。
仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
セルロースTLCプレート Merck(メルクミリポア)セルロースTLCプレートMerck(メルクミリポア)
38,980税込42,878
1箱(25枚)
翌々日出荷から22日以内出荷
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
キャリアTLCセルロース
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-HBrinno(ブリンノ)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67
TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)シグマアルドリッチ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ筒型
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワンシリカゲルTLCプレート ガラスプレートアズワン
12,900税込14,190
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
TLC BETCOTLCBETCO
4,598税込5,058
1本(3.8L)
5日以内出荷
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。 頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。 防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤希釈率(%)1:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン)ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズナビス(アズワン)
115,900税込127,490
1個
翌々日出荷
豊富なオプションを揃えていますので、用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので、軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますので、どなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので、軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますので、スタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。トレー用ホルダーを付けることで、トレーを増設することができます。
シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワンシリカゲルTLCプレート アルミシートアズワン
8,990税込9,889
1箱(20枚)ほか
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200細孔径60Å(平均)
TLCプレート(ラックスプレート) Merck(メルクミリポア)TLCプレート(ラックスプレート)Merck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。
仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC LAMP(スガツネ工業)超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLCLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666許容荷重(N[kgf])10666[1088]材質仕様掛代調節機能付トラスコ品番836-9071高さ(mm)38質量(g)908仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C
TLCラックスプレート(R) Merck(メルクミリポア)TLCラックスプレート(R)Merck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
未修飾TLCプレート Merck(メルクミリポア)未修飾TLCプレートMerck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1箱(1ロール)
翌々日出荷
ウルトラTLC SMSJapanウルトラTLCSMSJapan
38,980税込42,878
1箱(3.8L×4本)
5日以内出荷
天然素材もおまかせの中性前処理剤 中性洗剤の中でも強力な洗浄力を持った前処理剤です。繊維をソフトに仕上げるので、シルク素材のペルシャ絨毯からタイルカーペットまで、あらゆる素材のカーペットに幅広くご使用いただけます。アメリカ洗剤特有のリモネン(オレンジオイル)の香り付きです。
液性中性pH8容量(L)3.8希釈倍率20~100倍施工面積(m2)最小380~最大7600繰り返し・詰め替え対応
TLCカッター ガラスカッター 交換刃 アズワンTLCカッター ガラスカッター 交換刃アズワン
6,090税込6,699
1パック
当日出荷
超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
材質(刃)超硬合金アズワン品番4-3865-11
TLC展開槽(二層式展開槽) 矢沢科学TLC展開槽(二層式展開槽)矢沢科学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
35,400税込38,940
1個
当日出荷
二層式のため、異なる2種類の溶媒で使用できます。
材質ソーダ石灰ガラス
TLCシリンジ 交換タイプ SETonicTLCシリンジ 交換タイプSETonic
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)シグマアルドリッチ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
BRINNO TLC300用飛沫防水ケース Brinno(ブリンノ)BRINNO TLC300用飛沫防水ケースBrinno(ブリンノ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
防水防塵ハウジングBrinno ATH120はTLC300専用のハウジングです。防水規格IPX64なので屋外でも雨や埃を気にせず撮影できます。
仕様●適用機種-TLC300●防水規格-IPX4●三脚ネジ穴1/4"●パッケージ内容-防水防塵ハウジング、ゴムストラップ、乾燥剤アズワン品番65-9554-76
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機サン電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機サン電子
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
シリカゲルTLCプレート 1箱 アズワンシリカゲルTLCプレート 1箱アズワン
14,900税込16,390
1箱(250枚)ほか
翌々日出荷
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020 Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020Brinno(ブリンノ)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。
質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
単層式のTLC展開槽です。
材質ソーダ石灰ガラス
UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)UVランプ 254nm TLC用 112537 1STMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番61-0311-37
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
...