「tll-12」の検索結果
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
形状ロングエルボ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
有効長(mm)200
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)10
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
幅(mm)1200
質量(kg)26.1
高さ(mm)720
奥行(mm)900
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様
材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)21.9
高さ(mm)720
奥行(mm)650
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様
材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)23.6
高さ(mm)720
奥行(mm)750
材質(支柱)スチール塗装仕上
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様
材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:メラミン化粧板
質量(kg)24
高さ(mm)420
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)900
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚40mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)12
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:メラミン化粧板
質量(kg)17.7
高さ(mm)420
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)600
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚40mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:メラミン化粧板
質量(kg)14.5
高さ(mm)420
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)450
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚40mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)31.3
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)600
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)21.6
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)600
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)24.7
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)450
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)17.4
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)450
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)44.4
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)900
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
質量(kg)29.8
高さ(mm)430
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)900
材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚50mm
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482
適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N
質量(g)8.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チュー
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1773
アズワン品番65-7448-29
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21
アズワン品番65-7442-51
1箱(24個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点。高収縮率(2:1)。数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減。薄膜・柔軟。高速収縮、低収縮温度。難燃性等級: UL224-VW1
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21●コード番号:133-1776
アズワン品番65-7478-11
1箱(5個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷