カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(1)

「tlr11」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
スタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルク QSPスタンダードチップ 低吸着タイプ(Q-Hi) -1250μl バルクQSP
3,998税込4,398
1本(1000本)
4日以内出荷
QSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプ QSPQSP ピペットチップ 100-1250μL ロングタイプQSP
5,398税込5,938
1箱(10個×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)89
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
TL-LR11ロックリングツール SHIMANO(シマノ)TL-LR11ロックリングツールSHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-9595-66