9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品棚板5枚 質量(kg)49.4 高さ(mm)2136 種類片開き 奥行(mm)450 間口(mm)450 棚段数(段)6 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
91,980 税込101,178
23日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスのあらゆる収納ニーズにこたえる収納システムのスタンダード
付属品ハンガーパイプ付棚板、棚板、鏡、ネクタイ掛け 幅(mm)450 質量(kg)43 高さ(mm)2136 奥行(mm)450 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
92,980 税込102,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%) アズワン品番65-4357-54
1台
63,980 税込70,378
24日以内出荷



。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6540種類の商品があります)