カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-401」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 食品トレーリサイクル ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]

    食品トレーリサイクル ペンスタンド

    PLUS(プラス)[文具]
    319税込351
    1個
    当日出荷
    食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。
    仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用材質90%再生樹脂(本体ブルーグリーン購入法適合
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
    用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット(6件のレビュー)
    89税込98
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 延長光電プローブ ライン精機

    延長光電プローブ

    ライン精機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。
    用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 示温シール ケニス

    示温シール

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(10枚)
    当日出荷
    シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
    寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-125 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-125

    東京発条製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)78.33自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-150 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-150

    東京発条製作所
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)65.28自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-100 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-100

    東京発条製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)97.92自由長(mm)100外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-175 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-175

    東京発条製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)55.95自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ イシグロ

    ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ

    イシグロ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで低圧力損失です。
    材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用圧力(MPa)1.96最高使用温度(℃)180適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • CXT - プラットホームシリンダ(CXTM40) SMC

    CXT - プラットホームシリンダ(CXTM40)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプザクリ穴
  • プラットホームシリンダ(CXTM40-150~) SMC

    プラットホームシリンダ(CXTM40-150~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • プラットホームシリンダ(CXTM40-175~) SMC

    プラットホームシリンダ(CXTM40-175~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • プラットホームシリンダ CXT M40 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M40

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • プラットホームシリンダ(CXTM40-100~) SMC

    プラットホームシリンダ(CXTM40-100~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • プラットホームシリンダ(CXTM40-125~) SMC

    プラットホームシリンダ(CXTM40-125~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CXT - プラットホームシリンダ SMC

    CXT - プラットホームシリンダ

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40 SMC

    プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R401 ニチバン

    レーザープリンタ用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R401

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42.3×86.4備考12片×14シート(168片)
  • 油回転真空ポンプ用 ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ用

    ULVAC(アルバック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
    高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
    電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
  • ハンドタコメーター ライン精機

    ハンドタコメーター

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。検出距離50~300mm分解能0.1r/minオートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digit
  • マドコンO-40B サンコー(三甲)

    マドコンO-40B

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
  • マドコンC-55B サンコー(三甲)

    マドコンC-55B

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    材質PP有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)フタの有無あり
  • マドコンO-30B サンコー(三甲)

    マドコンO-30B

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    容量(L)34.7有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221
  • マドコンC-50B サンコー(三甲)

    マドコンC-50B

    サンコー(三甲)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    仕様フタ付き材質PP質量(kg)2.66容量(L)50.2有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×304底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
  • マドコンO-75B サンコー(三甲)

    マドコンO-75B

    サンコー(三甲)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PP質量(kg)3有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)フタの有無なし
  • マドコンO-55B サンコー(三甲)

    マドコンO-55B

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
  • マドコンC-75B サンコー(三甲)

    マドコンC-75B

    サンコー(三甲)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    仕様フタ付き材質PP質量(kg)3.75容量(L)74.4有効内寸(mm)600×405×306外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×406×306底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.40(1670)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)90外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)306有効内寸法・幅(mm)600外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷