カテゴリ

  • 保管用品(112)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(56)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 家電(37)
  • 卓上消耗品(26)
  • 作業工具(26)
  • オフィス家具(25)
  • 医療(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 電気材料(19)
  • 電動工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 測定用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-b」の検索結果

関連キーワード
833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BD Difco TM B12イノキュラムブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM B12イノキュラムブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    11,600税込12,760
    1個
    5日以内出荷
    微生物学的評価法によるビタミンB12の濃度測定に使用します。USPおよびAOAC法で使用する接種菌Lactobacillusdelbrueckii ATCCTM 7830の培養に使用します。
    質量(g)100タイプビタミン測定用アズワン品番63-6531-21保管環境冷蔵
  • BD Difco TM B12アッセイ培地 USP ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM B12アッセイ培地 USP

    ベクトン・ディッキンソン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    微生物学的評価法によるビタミンB12の濃度測定に使用します。USPおよびAOAC法に使用します。
    質量(g)100タイプビタミン測定用アズワン品番63-6531-20保管環境冷蔵
  • TM-B ターミナルキット Q4P-MIT-140-000 YAMAHA(ヤマハ)

    TM-B ターミナルキット Q4P-MIT-140-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
  • BD Difco TM B12培養寒天培地 USP ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM B12培養寒天培地 USP

    ベクトン・ディッキンソン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    微生物学的評価法によるビタミンB12の濃度測定に使用します。USPおよびAOAC法で使用するLactobacillus delbrueckiiATCCTM 7830の保存用です。
    質量(g)100タイプビタミン測定用種類寒天培地アズワン品番63-6531-22保管環境冷蔵
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
  • ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付

    ユニコントロールズ
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
  • ツインマーカー 油性 モノタロウ

    ツインマーカー 油性

    モノタロウ(226件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷
    スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
    用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスハンドするっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドするっとタッチ

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    139税込153
    1双
    当日出荷
    手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。 キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)

    コンクリート側溝フタ用セーフティープレート

    SK(新潟精機)(44件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
    用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
  • サカエオリジナル折りタタミコンテナー サカエ

    サカエオリジナル折りタタミコンテナー

    サカエ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
    フタの有無なし
  • 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1セット
    当日出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
  • 伸縮マルチバンド TRUSCO

    伸縮マルチバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
    用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
  • マグネットバーロング TRUSCO

    マグネットバーロング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
  • モバイルバッテリー ファーストテクニカル

    モバイルバッテリー

    ファーストテクニカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    水冷服用、運転プログラム機能付きモバイルバッテリー。運転モード:連続運転、ミドル運転(20秒稼働後60秒停止)、ロング運転(20秒稼働後80秒停止)
    用途水冷服用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。ブラック高さ(mm)98質量(g)約116奥行(mm)15.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15.8×98電池寿命最長500回程度充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000運転モード連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止運転時間(時間)連続運転:約20、ミドル運転:約48、ロング運転:約48以上
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TRUSCO

    カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
    用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジショントラスコ品番868-7942セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.5グリーンタイプバー品名受用バー 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
  • マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCO

    マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種TMB-80
  • BD Difco TM ポリミキシンB ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM ポリミキシンB

    ベクトン・ディッキンソン
    15,980税込17,578
    1個(6本)
    5日以内出荷
    抗生物質:ポリミキシンBです。
    タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-60保管環境冷蔵
  • プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業

    プラモール付属品 T型ジョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
  • 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
  • サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ サカエ

    サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ

    サカエ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • BD Difco TM サプリメントB ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM サプリメントB

    ベクトン・ディッキンソン
    149,800税込164,780
    1個(6本)
    6日以内出荷
    栄養要求の厳しい細菌の培養用培地に添加し使用します。
    仕様サプリメントアズワン品番63-6532-76保管環境冷蔵
  • マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットベースクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)

    タイトマスター(自動緊張タイトナー)

    KANA(片山チエン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
    付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • 特選豚毛 丸筆 TRUSCO

    特選豚毛 丸筆

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
    用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
  • マグネットベースエンドキャップ TRUSCO

    マグネットベースエンドキャップ

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
    トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
  • 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード)

    開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体

    PRO standard(プロスタンダード)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    開閉式LEDライト作業灯 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
    用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体ブラック出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • アクロボール Tシリーズ パイロット

    アクロボール Tシリーズ

    パイロット(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
    用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • パーツボックス Zタイプ サカエ

    パーツボックス Zタイプ

    サカエ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
    用途小物、部品収納ボックスとして材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
関連キーワード
...