カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(93)
  • 制御機器(25)
  • 保管用品(23)
  • 卓上消耗品(23)
  • 作業工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電動工具(17)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 家電(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全標識(9)
  • 測定用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-b」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインマーカー 油性 モノタロウ

    ツインマーカー 油性

    モノタロウ(226件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷
    スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
    用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスハンドするっとタッチ SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドするっとタッチ

    SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
    139税込153
    1双
    当日出荷
    手袋内面に細かい凹凸をつけるビーズイン加工を施すことで、手肌への接着面が少なく、ぬぎはめがスムースです。 キッチンアイテム感覚で楽しめるビビッドなジュエリーカラーを採用しました。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 薄くて手にフィットする素手感覚の使い心地です。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)

    コンクリート側溝フタ用セーフティープレート

    SK(新潟精機)(44件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
    用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(90本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
  • 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1セット
    当日出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
  • 伸縮マルチバンド TRUSCO

    伸縮マルチバンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    マジックテープとゴム部分を繋ぎ合わせた伸縮性のマジックバンドです。ゴムの伸縮性によりしっかり結束できます。
    用途簡易結束用として。幅(mm)252018年トラスコ掲載ページ6 1749引張剪断強度(N/cm2)9.8
  • マグネットバーロング TRUSCO

    マグネットバーロング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
  • モバイルバッテリー ファーストテクニカル

    モバイルバッテリー

    ファーストテクニカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    水冷服用、運転プログラム機能付きモバイルバッテリー。運転モード:連続運転、ミドル運転(20秒稼働後60秒停止)、ロング運転(20秒稼働後80秒停止)
    用途水冷服用バッテリーとして。水冷服、水冷ウェア、ダイレクトクールなどのバッテリー予備・替えなどに。ブラック高さ(mm)98質量(g)約116奥行(mm)15.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15.8×98電池寿命最長500回程度充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000運転モード連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止運転時間(時間)連続運転:約20、ミドル運転:約48、ロング運転:約48以上
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ TRUSCO

    カゴ車牽引用連結金具 受用バー 後付けタイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
    用途カゴ車の連結用に。仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジショントラスコ品番868-7942セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個材質本体:スチール質量(kg)1.5グリーンタイプバー品名受用バー 後付けタイプ2018年トラスコ掲載ページ8 1083
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
  • マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCO

    マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種TMB-80
  • 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
  • マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットベースクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)

    タイトマスター(自動緊張タイトナー)

    KANA(片山チエン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
    付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • 特選豚毛 丸筆 TRUSCO

    特選豚毛 丸筆

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷
    豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
    用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。材質毛:豚毛(重慶)、柄:木毛材豚毛入数(本)100/パック
  • マグネットベースエンドキャップ TRUSCO

    マグネットベースエンドキャップ

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
    トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
  • 開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード)

    開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体

    PRO standard(プロスタンダード)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    開閉式LEDライト作業灯 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
    用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体ブラック出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • アクロボール Tシリーズ パイロット

    アクロボール Tシリーズ

    パイロット(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。 グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。 ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。
    用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
  • 両口メガネレンチセット トップ工業

    両口メガネレンチセット

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    形状オフセット質量(kg)1.86
  • チリトリ み リス

    チリトリ み

    リス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性素材を使用し、現場使用に耐え得る強度です。
    用途建築、土木の現場作業に。グリ-ン繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットビスキャッチ TRUSCO

    マグネットビスキャッチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
    用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
  • 簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機

    簡易トラップ付持出しソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • フリップスタンドミニ JTT

    フリップスタンドミニ

    JTT
    889税込978
    1セット(2個)
    当日出荷
    本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
    材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
  • ツーバイマスホルソー(回転用)ボディのみ ハウスビーエム

    ツーバイマスホルソー(回転用)ボディのみ

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を発揮します。ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。
    用途木材、合板、コンパネ材、サイディング、塩ビ板、FRP、スレート、石膏ボード、樹脂板。2×4住宅の天井配管や床配管での狭い隙間での穴あけ作業に。排水マスや雨水マスへの塩ビ接続作業に。トラスコ品番161-7706刃径(mm)32
  • キャンバスシート TRUSCO

    キャンバスシート

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
    用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
  • グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイマウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
    仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)28寸法D(Φmm)5.2寸法E(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)22適合ビスM5特性標準
  • ステンレス製平面パネル穴用マウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス製平面パネル穴用マウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1袋
    当日出荷
    パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
    用途平面パネルへのケーブルの固定シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2028高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
  • 溜 鈴型平丼 マルケイ(国際化工)

    溜 鈴型平丼

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    食器の種類和食器内黒電子レンジ×食器洗浄機
  • 溜 鈴型小吸物椀 マルケイ(国際化工)

    溜 鈴型小吸物椀

    マルケイ(国際化工)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食器の種類和食器電子レンジ×食器洗浄機
  • 新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業

    新まんが標識 MBシリーズ

    トーグ安全工業
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
    取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
  • マニホールドブロック TRUSCO

    マニホールドブロック

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
    高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
関連キーワード
...