標準マイクに対してアームの長いタイプ。
RoHS指令適合
全長(mm)350
外径(Φmm)マイク/12.5
測定可能周波数帯域(Hz)10~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。
RoHS指令適合
全長(mm)170
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10
測定可能周波数帯域(Hz)10~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m)1
外径(Φmm)マイク/12.5
測定可能周波数帯域(Hz)10~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
1本ほか
特価
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)