「tm-mg1」の検索結果
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
適合板厚(mm)2
寸法D(mm)10
寸法E(mm)2
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)4
内径ΦC(mm)40
寸法A1(mm)56
寸法B(Φmm)50
寸法A(Φmm)60
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色青
FR1
適合板厚(mm)1.6
寸法E(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)1.6
ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。
金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。
また、食品では用いられることが少ない青色としました。
目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番61-0315-25
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥7,879
税込¥8,667
翌々日出荷
種別110081 100Strips
アズワン品番61-0309-61
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥5,619
税込¥6,181
5日以内出荷
種別108018 1Unit
アズワン品番61-0303-73
危険物の類別非危険物
1個
¥20,599
税込¥22,659
16日以内出荷
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム
ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命該当なし
パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
計測単位カラット; グラム; ミリグラム
ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー寿命該当なし
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 、DPD法 0.25-0.50-0.75-1-2-4-8-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114976 1000Tests
種別Cl2 MColortest 114976 1000Tests
アズワン品番61-0313-37
危険物の類別非危険物
1セット(1000個)
¥66,499
税込¥73,149
5日以内出荷
種別1ST
アズワン品番61-0309-03
危険物の類別非危険物
1個
¥7,269
税込¥7,996
16日以内出荷
種別1ST
アズワン品番61-0308-98
危険物の類別非危険物
1個
¥7,409
税込¥8,150
16日以内出荷
種別1ST
アズワン品番61-0308-95
危険物の類別非危険物
1個
¥7,669
税込¥8,436
16日以内出荷
種別1 ドイツ硬度 using 100mL of water for 1000mL チトリゾール 109895 1ST
アズワン品番61-0308-81
危険物の類別非危険物
1個
¥8,149
税込¥8,964
16日以内出荷
エムカラーテスト TM リン酸 テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 、PMB法 1.0-2.5-5.0-7.5-10mg/L P2O5 1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest TM 111138 200Tests
種別1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest 111138 200Tests
アズワン品番61-0310-13
危険物の類別非危険物
1個
¥31,399
税込¥34,539
7日以内出荷
規格WB16-104
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.97MB)
図解NoMP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 Oリング_No.49、MB2015MU キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.21、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.21、MB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.21、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
種別1ST
アズワン品番61-0308-63
危険物の類別非危険物
1個
¥10,399
税込¥11,439
16日以内出荷
種別109829 1ST
アズワン品番61-0308-55
危険物の類別非危険物
1個
¥14,799
税込¥16,279
16日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:弱塩基性化合物
アズワン品番67-7352-71
関連資料(3.03MB)
充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1個
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
種別100mL of water アクアスター 108420 5L
アズワン品番61-0304-68
危険物の類別非危険物
1個
¥28,899
税込¥31,789
16日以内出荷
種別100mL of water アクアスター 108420 1L
アズワン品番61-0304-67
危険物の類別非危険物
1個
¥10,599
税込¥11,659
16日以内出荷
種別MColortest 114826 400/400Tests
アズワン品番61-0313-11
危険物の類別非危険物
1セット(400個)
¥44,499
税込¥48,949
17日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
アズワン品番67-7352-72
関連資料(3.03MB)
充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
1個
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:弱酸性化合物
アズワン品番67-7352-75
関連資料(3.03MB)
充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1個
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート
対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)
アズワン品番67-7352-73
関連資料(3.03MB)
充填量2mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1個
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
フォーマット形式タブレスチューブ
対象分析対象物:弱酸性化合物
アズワン品番67-7352-67
充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(100個)
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
フォーマット形式タブレスチューブ
対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)
アズワン品番67-7352-58
充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)
充填剤ポリマーベース
固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1パック(100個)
¥59,980
税込¥65,978
21日以内出荷
免疫力、代謝を高めたい方の健康づくりをサポートします。1粒に200mg還元型コエンザイムQ10配合のため1日1粒を目安とし、水またはお湯でお召し上がりください。なかなか疲れが抜けない、朝の目覚めが悪い、肌荒れが気になる、頭痛が頻繁におこる等の体調管理もサポー
仕様●★:30日分●入数:1袋(30粒入)●原料名:コエンザイムQ10(還元型)・食用油脂・加工デンプン・乳化剤(大豆由来)・グリセリン・ゲル化剤(カラギナン)・増粘剤(ミツロウ)・カラメル色素、pH調整剤●機能性関与成分:還元型コエンザイムQ10(カネカQH(TM))200mg●包装状態:10分割PTP包装×3シート●※使用量目安:1日1粒
アズワン品番7-6056-01
1袋(30粒)
¥6,698
税込¥7,234
24日以内出荷