カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「tm-801」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】 I-VALUESYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】I-VALUE
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801 カネテック【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801カネテック
849税込934
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
テスラメータ用プローブ カネテックテスラメータ用プローブカネテック
31,980税込35,178
1個
当日出荷
TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
MGT - ターンテーブル付シリンダ SMCMGT - ターンテーブル付シリンダSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動
ハンドガード 左右セット SPEEDRA(SSK)ハンドガード 左右セットSPEEDRA(SSK)
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA MT-09 TRACERトレーサー
リアフェンダー SPEEDRA(SSK)リアフェンダーSPEEDRA(SSK)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から100日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
ロックピン大 アソート ミツヤロックピン大 アソートミツヤ
249税込274
1ケース(6本)
当日出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質PS樹脂,ステンレス針全長(mm)54赤、青、ピンク、緑、黄
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80 SMCターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM80SMC
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
作動方式複動
(34270)ライトASSY.,ハイマウントストップ ホンダ(34270)ライトASSY.,ハイマウントストップホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(46661)リザーバーセット ホンダ(46661)リザーバーセットホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90124)リッドASSY.トランクフロアー ホンダ(90124)リッドASSY.トランクフロアーホンダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
(63725)レバーASSY.ハンドブレーキ ホンダ(63725)レバーASSY.ハンドブレーキホンダ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
(63723)レバーASSY.ハンドブレーキ ホンダ(63723)レバーASSY.ハンドブレーキホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
(81368)チューブASSY.A,ドレイン ホンダ(81368)チューブASSY.A,ドレインホンダ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ディスクパッド HAMP(ホンダ)ディスクパッドHAMP(ホンダ)
9,498税込10,448
1セット
3日以内出荷
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMCMGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80)SMC
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
(72950)R/ドアベルトモール LH ホンダ(72950)R/ドアベルトモール LHホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72910)R/ドアベルトモール ホンダ(72910)R/ドアベルトモールホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72450)F/ドアベルトモール ホンダ(72450)F/ドアベルトモールホンダ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77298)リッド ホンダ(77298)リッドホンダ
499税込549
1個
3日以内出荷
(77255)ブラケット ホンダ(77255)ブラケットホンダ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72410)モールディング ホンダ(72410)モールディングホンダ(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
(50890)ロッド ホンダ(50890)ロッドホンダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(50822)ラバー ホンダ(50822)ラバーホンダ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランドストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)ノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
タイプタップ付き穴タイプタップ付き材質S45C
ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMCターンテーブル付シリンダ MGTM8SMC
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能材質(本体)強化PBT使用温度範囲(℃)-25~100適合電線(mm2)(最大)2保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)難燃性UL94V-0材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1耐電圧(V/min)AC2500
ターンテーブル付シリンダ MGT SMCターンテーブル付シリンダ MGTSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(30個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
アキシャル用基準磁界 カネテックアキシャル用基準磁界カネテック
88,980税込97,878
1台
40日以内出荷
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量
用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら