55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックテスラメータ用プローブ
エコ商品
TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷


ブラウン 幅(cm)90 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(フック)ポリプロピレン 材質(レール)塩化ビニル樹脂
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g)278 電源単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)52×32 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔1秒~3600秒
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状 電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト インターフェースSDカード サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×32mm 記録間隔1秒~3600秒
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

カネテックテスラメータ用ソフトケース
エコ商品
TM-901用ソフトケースです。
適合機種TM-901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途テーブルマット 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1 クリア
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり 仕様フタ付き 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し4辺21型
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコン
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ 材質PP 機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコンOー75B 黒
フタの有無なし トラスコ品番432-2991 種別SKOO75BBK 材質PP 質量(kg)3 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷