カテゴリ
- 農業機械(7)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(2)
- ELPA(1)
- LION (ライオン事務器)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TOTO(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(3)
- オーム電機(1)
- カクタ(1)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(1)
- ジャパックス(2)
- タマチュウ(2)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- プティデポーム(2)
- 冨士精密(1)
- 東明テック(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tm43」の検索結果

バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ
ジャパックス¥359税込¥3951冊(10枚)当日出荷バイオマス原料25%使用しています。仕様●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.025●容量(L):45●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2693エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-36エコマーク認定番号21 128 010
横型バンラックケースM型 引出しユニット
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から翌日出荷付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付材質(引出し)AS樹脂
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
家庭用食品乾燥機 プチマレンギ
東明テック(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
1.0L 取手無角缶(スチール製)
エスコ¥6,610税込¥7,2711袋(10個)当日出荷取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
虎ノ門
第一大宮¥78,980税込¥86,8781セット(10枚)3日以内出荷芯材をポリプロピレン中空プラダンを使用しているので軽量になっており、虎柄のPEで蛇腹状に仕上げております。エレベーター、マンションのエントランス口などに養生プラス危険防止の目印としてご使用いただけます。材質ポリプロピレン/PEテープ厚さ(mm)5色虎柄アズワン品番64-8944-34
ごはんバット フッ素加工(蓋付)
タマチュウ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ご飯類がくっつきにくいのですごく便利!。ハンドルが丸棒固定ハンドルタイプなのでグラグラしません。硬質アルミを使用。底部は洗浄の楽なフラットタイプ仕様。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ネームラベルSS しろくま
プティデポーム¥229税込¥2521袋(4枚)6日以内出荷イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 カラフルなプリントがかわいいネームラベル。 (4枚入り)材質綿、EVA樹脂
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
連続ワッペン コウサギ
プティデポーム¥379税込¥4171袋6日以内出荷イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 可愛いモチーフが刺繍された、切り離したりそのままつけたりアレンジができる連続ワッペン。 (1枚入り)材質糸:ポリエステル・レーヨン、基布:ポリエスエル、接着:ポリアミド樹脂
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン
東明テック¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥519,800税込¥571,7801台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応鍵スマートIC錠グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷から22日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイト鍵内筒交換錠グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応鍵南京錠対応取っ手グリーン購入法適合
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA(1件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
保護めがね クリアー/アンチフォグ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
Strata(TM)-XL 100μm 8B-S043シリーズ
Phenomenex¥37,980~税込¥41,778~1パック(30個)ほか21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,813~税込¥6,394~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
エレメント部 TH568
TOTO¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷適合品番TM45AGR、TM145CGR、TM640A、TM640C、TM745ARX、TM745CHRX、TGB43ZRX、TGB43BZRX
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.179。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ WP 43Φ/HUSQVARNA800081156/KTM48601414 ]。タイプ:TC4-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43[43 x 53 x 9,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:85 SX 17-22 WP43Φ材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43[43×53×9,5]高さ(mm)9.8タイプTC4-2径(Φmm)フォーク:43外径(mm)53内径(mm)43
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
RECore
OMNIMENT¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。 走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。 4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。 プロトタイピングが加速する これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。 ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。 ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。 RECoreで、プロトタイピングは加速します。 汎用性を持った4chモータードライバー RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。 プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。 これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。 ※温度条件により電流が更に制限される場合があります 高速なMCUを採用 RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。 FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。 これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。 ArduinoIDEで開発 RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。 プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CANセット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル寸法(mm)70×95×39.5センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)インターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピンバッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8Wh
逆止弁部(TM115CS型用) TH528
TOTO¥799税込¥8791箱5日以内出荷適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか