カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm53」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵アタッチメント(TM53D用) マキタ集塵アタッチメント(TM53D用)マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
集じんアタッチメント対応[TM53D専用]。集じん機(別販売品)に接続し、クリーンなサンディング作業が可能。
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
注水型ポール立て 3個セット MTO注水型ポール立て 3個セットMTO
9,998税込10,998
1セット(3個)
翌々日出荷
材質PE質量(kg)注水時/18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×400×300
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
充電式マルチツール。使いやすさを徹底追求、パワフル&細径ボディで優れた作業性。特長。◆使いやすさを徹底追求。メーカー従来機(TM51D)と比較して、パワフルかつ細径グリップで優れた作業性を実現。別販売品の先端工具を付け替えれば、切断・研削・剥離等の様々な作業を1台でこなします。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載+定回転制御。作業能率 約20%アップ。※。負荷がかかった際にモータの回転数が低下しにくく、安定した作業が可能。※メーカー従来機比(TM51D)。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長は、メーカー従来機(TM51D)り56mmスリムな細径139mm。握りやすく、快適な取り回し性を実現。最大振動数20,000min-1。◆工具レスで簡単ブレード交換。ブレード交換は、ホルダーボルトを差し込み、レバーを閉じて固定するだけ。工具取付け角度360°作業に合わせて30°毎に設定可能。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。様々な部材、作業に対応※写真の先端工具は別販売品を含みます。木材の切断に、フローリング開口に、ボードポケットの切断に、木材の研削に、鉄筋や銅管の面一切断に、塩ビ管の切断に、Pタイルの剥離に、タイル目地の削り取りに、弾性シーリング除去に。◆その他特長。・振動数調整ダイヤル:用途に合わせて回転数を6,000~20,000min-1に無段階調整が可能。・再起動防止機能。・ソフトスタート
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
56,980税込62,678
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド 大阪魂3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
材質
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
789税込868
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口缶(スチール製) エスコネジ口缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1袋(8個)
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
11,599税込12,759
1袋(10個)
翌々日出荷
材質TW270(チタン1種)十字穴番号2頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,898税込10,888
1袋(250本)
3日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
12,980税込14,278
1袋(100本)
3日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAPEM
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
ターミナルタイプスルーホールスイッチ動作モーメンタリ
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
24,980税込27,478
1袋(100本)
3日以内出荷から31日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
19,980税込21,978
1袋(250本)
3日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
切箸左用厚物直刃 330mm 盛光切箸左用厚物直刃 330mm盛光
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
全長(mm)340刃長(mm)55トラスコ品番853-4291
切箸左用厚物直刃 360mm 盛光切箸左用厚物直刃 360mm盛光
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
全長(mm)385刃長(mm)60トラスコ品番853-4292
切箸左用厚物直刃 300mm 盛光切箸左用厚物直刃 300mm盛光
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)320刃長(mm)55トラスコ品番853-4290
スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランドスペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソーLENOX(レノックス)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
KTM(ケーティーエム) 1190 Adventure アドベンチャー BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) 1190 Adventure アドベンチャーBoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種KTM、1190 Adventure (Not year specific-Not year specific)
KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SA18-12マーベラス ボトルオープナー TKGSA18-12マーベラス ボトルオープナーTKG
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Marvellous SA 18-12 マーベラス 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:53アイテム
材質18-12ステンレススチール幅(mm)45全長(mm)155TKG品番9-0589-0401TKG品番(2017)6-0530-0401
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,898税込3,188
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
排気弁付き防じん作業マスクDS2/N95 2枚入 TAKAGI(高儀)排気弁付き防じん作業マスクDS2/N95 2枚入TAKAGI(高儀)
799税込879
1個
翌日出荷
米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM532号(排気弁有)
用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ ●呼吸が楽な排気弁付き
防じん作業マスクDS2/N953枚入 TAKAGI(高儀)防じん作業マスクDS2/N953枚入TAKAGI(高儀)
799税込879
1個
翌日出荷
米国NIOSH規格、日本国家検定規格に合格したマスク 。国家検定番号:第TM531号(排気弁無)
用途粉じんの吸入防止に仕様●国家検定合格品、米国規格N95合格品 ●安心の4層構造 ●静電フィルターでチリ・ほこりをしっかりキャッチ
KOたかふぃすブレード エクスカリバー 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード エクスカリバー尾崎亀商店
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス全長(mm)100ブラック
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)CKD
7,720税込8,492
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 Wonsemi
259税込285
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 Wonsemi
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 100mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
(71104)モジュールASSY.ABS ホンダ(71104)モジュールASSY.ABSホンダ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
(71104)モジュールASSY.VSA ホンダ(71104)モジュールASSY.VSAホンダ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷