「tmex 1.25-5」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472特価
1袋(10個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
509税込560
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
109税込120特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:5.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-57
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(196件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(65件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(5件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明ニチフ
27税込30
1個
6日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明ニチフ
39税込43
1個
6日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応