19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷


適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
5,498 税込6,048
当日出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


ホース長さ(mm)1600 ねじ本体側ねじW24山20 適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品整流キャップ 取付外径(Φmm)16 適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ整流キャップ部:W26山20 取付ねじ整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉ハンドル部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用 長さ(mm)53.2 直径(mm)43.2
1個
3,998 税込4,398
欠品中

入浴中に誤って湯側止水栓脚に触れてもやけどの心配がなく、安心してご入浴いただけます。
用途TOTOサーモスタットシャワーバス金具・混合栓の湯側止水栓脚に取付ける断熱カバー。 仕様湯側のみ グレー タイプサーモスタット 適合品番TMF49ARN、TMF49C1GAN、TMF43C、TMF44C、TMG40BQほか
1個
669 税込736
欠品中

タイプシングル・サーモ用 適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし アズワン品番65-7216-20
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

カバー部
用途壁付サーモスタット混合水栓(TMC95系/TMGG40B系/TMNW40系)用 長さ(mm)46
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

吐水口部
用途壁付サーモスタット混合栓(TMGG40B1系/TMGG40B2/TUM40B10/TUM40B系)用
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

タイプシングル・サーモ寒冷地用 適合品番TKG30U1RKX、TMF40DQ1KX、TMF40WQ1RKX、TMHG40C1Z、TMG40C1RKX、TMG40WY1RKXほか
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満 ストローク(mm)10 寸法(mm)グリッパ:89×30×18 質量(kg)0.155 定格電圧(V)DC24±10% 定格電流(A)0.1 推奨環境0~40℃ 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.39MB) 取扱説明書取扱い説明書(0.85MB) IP等級IP40 ピーク電流(A)0.22 把持力(N)6~15
1個
127,600 税込140,360
17日以内出荷

DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120 付属品DOBOT MG400用フランジ付 ストローク(mm)8 質量(g)63 使用温度範囲(℃)5~100 使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8 繰返し精度(mm)0.02 使用流体空気 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.1MB) カタログ(0.77MB)
1個
191,500 税込210,650
25日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • tmg40型