カテゴリ
- 制御機器(10)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tmp-1」の検索結果

ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
メタルコンテントタイMCTMP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
手動油圧ポンプ
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
パレットカバー(透明タイプ)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1袋(5枚)当日出荷厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。厚さ(mm)0.1高さ(mm)1300
TMP 15124C
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TMP 15512
TRACO POWER¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2/0.2定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15105
TRACO POWER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15212C
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15105C
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15112C
TRACO POWER¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥10,980税込¥12,0781個(1kg)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC LX 10km SMF XCVR。
Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷トランシーバー。Aruba 1G I-Tmp SFP LC SX 500m MMF XCVR。
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ式油圧ジャッキセット
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット翌日出荷シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
油圧ゴムホース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷油圧ポンプ用ゴムホースです。トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TMP 15xxxC用 アクセサリ
TRACO POWER¥739税込¥8131個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取付けキット併用可能製品TMP 15xxxC