カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tmp-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸カンプレート TRUSCOステンレス丸カンプレートTRUSCO(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から22日以内出荷
TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
タメマス用パッキン 前澤化成工業タメマス用パッキン前澤化成工業(1件のレビュー)
279税込307
1個
翌々日出荷
タメマス側部を穿孔し、パイプを接続する際に使用します。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,498税込7,148
1個(500g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄) コンパクトツールマジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)コンパクトツール
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
5×11 TMP-Dソフト(黄) コンパクトツール5×11 TMP-Dソフト(黄)コンパクトツール
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
913W-5の交換用マジックパッド(ソフトタイプ)です。マジック式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。
用途マジックパッド仕様マジック式適合機種913W-5材質ウレタン厚さ(mm)11質量(g)123外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス取手(電解研磨)TAKIGEN(タキゲン)
8,650税込9,515
1個
当日出荷から7日以内出荷
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4コンパクトツール
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4Dコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123