カテゴリ
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tms-24」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
鯛夢
JACKALL(ジャッカル)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷豪胆にして繊細。大鯛の夢を叶える攻めの名竿。初代鯛夢のコンセプトを継承。ダイレクトなフィーリングをもたらす高感度と、積極的に掛けてゆくことができる張りのあるブランクスが特徴の鯛夢シリーズ。初代鯛夢から継承されるコンセプトはそのままに、一から素材・設計を徹底的に見直し、その性能に磨きを掛け生まれ変わりました。繊細なアタリも逃さない繊細なティップ。ダイレクトな操作性、感度、食い込みの良さをバランス良く実現したカーボンソリッドティップを搭載。水中の僅かな変化をも視覚化することができ、些細な真鯛のアタリも逃さず掛けていくことができます。千載一遇のチャンスを逃さない強靭なバット。新設計のブランクはリフティングパワーを大幅に向上させており、大鯛であろうとも優位にファイトをこなすことができる強靭なバットを備えています。長さ(m)2.45m
Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF。8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796アズワン品番65-7372-05
ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ
EBM PAPST¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans