カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)

「tms-24」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様おねじ
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • 鯛夢 JACKALL(ジャッカル)

    鯛夢

    JACKALL(ジャッカル)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    豪胆にして繊細。大鯛の夢を叶える攻めの名竿。初代鯛夢のコンセプトを継承。ダイレクトなフィーリングをもたらす高感度と、積極的に掛けてゆくことができる張りのあるブランクスが特徴の鯛夢シリーズ。初代鯛夢から継承されるコンセプトはそのままに、一から素材・設計を徹底的に見直し、その性能に磨きを掛け生まれ変わりました。繊細なアタリも逃さない繊細なティップ。ダイレクトな操作性、感度、食い込みの良さをバランス良く実現したカーボンソリッドティップを搭載。水中の僅かな変化をも視覚化することができ、些細な真鯛のアタリも逃さず掛けていくことができます。千載一遇のチャンスを逃さない強靭なバット。新設計のブランクはリフティングパワーを大幅に向上させており、大鯛であろうとも優位にファイトをこなすことができる強靭なバットを備えています。
    長さ(m)2.45m
  • Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!。また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。Kurofune TenyaMadai KTMS-250M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF。8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。Kurofune TenyaMadai KTMC-240M。7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。ソリットディップ仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法カーボンソリッドティップ継数(本)2
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO

    止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
  • ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst

    EBM PAPST
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans