20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途:突き合せ接続
仕様●適合電線範囲(AWG):AWG22~AWG16●入数:1個 アズワン品番67-0404-42
1個
51 税込56
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-1 セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)