カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
さらに商品を絞り込む

「tmwm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。<br />メカニカル機構のデジタル表示です。<br />校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。<br />メカニカル機構のデジタル表示です。<br />六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
ウォルカバー丸フランジ オーケー器材ウォルカバー丸フランジオーケー器材
8,798税込9,678
1セット(10個)ほか
8日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
エンドデスク XWDH型 ナイキエンドデスク XWDH型ナイキ
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷から35日以内出荷
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。<br />開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上質量(kg)21寸法H(mm)720寸法D(mm)700寸法W(mm)1400天板厚さ(mm)30mm
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529788 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529788BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529789 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529789BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529786 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529786BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529787 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529787BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529785 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529785BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529784 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529784BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
T-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529783 BMWT-shirt BMW Motorrad Motorsport men 76618529783BMW
8,098税込8,908
1個
31日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら