カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- 切削工具(47)
- 制御機器(15)
- 保管用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(242)
- TOTO(4)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(3)
- サカエ(12)
- サンドビック(6)
- サンワサプライ(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(9)
- 京セラ(33)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 東日興産(TN)(4)
- 重松製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5枚)ほか当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。材質紙寸法(mm)550×400
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
タルキーネジ
カナイ(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100本)当日出荷たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。ヤスリ部形状カッター目
モバイルタブレットスタンド
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン色ブラック質量(g)約138タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)アズワン品番64-0878-18特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
天井埋込みスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
PTFEニードル
岩下¥4,398税込¥4,8381セット(20本)当日出荷金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
ナイロンカッター(スクリュー)
trad¥799税込¥8791個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。形状スクリュー寸法(mm)2.7
ケーブルステップル 釘止めタイプ
ELPA¥227税込¥2501セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン 使用温度範囲:-40~70℃ 適合電線:チャイムコード 入数:10個材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~70
ネオジム磁石
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1164
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
ツボ付 リールキーホルダー(フラット)
日本紐釦貿易¥589税込¥6481個3日以内出荷バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。両面フラットな形状ですが、裏面には成型時のわずかなヒケがあります。材質金属外形寸法(mm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×59×9リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
SAFETY ゴーグル SPECTRUM
bolle¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム用途粉塵や研磨作業の目の保護材質ポリカーボネート、ポリエステル規格EN ISO 16321-1 - UKCA
ルースレイ40NW-EX
東リ¥24,980税込¥27,4781箱(12枚)4日以内出荷ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)4
リード線形シース熱電対
日本電測¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から72日以内出荷NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。材質(シース)SUS316熱電対k測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)Ⅱ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























![テンプレート 円定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627826-130716-02.jpg)