カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,124)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 切削工具(34)
- 制御機器(33)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 建築金物(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク純正部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自動車補修部品(9)
- 電気材料(8)
- 測定用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- マスク(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,103)
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(20)
- TRUSCO(13)
- ホンダ(12)
- LINKMAN(10)
- GIKEN(川口技研)(9)
- 千代田通商(8)
- 扶桑精機(8)
- 東日興産(TN)(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- OGK技研(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- タンガロイ(4)
- マルアイ(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tn-20」の検索結果

”ロックスリング ソフターTN”20T
明大¥219,800~税込¥241,780~1本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)20ベルト寸法(mm)90×25
台車(TN-20/TN-30用)
ナリカ¥97,500税込¥107,2501個5日以内出荷液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
CKトイレブラシケース付
アイセン(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。 ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ高さ(mm)90縦(mm)370横(mm)90使用場所トイレ
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
スタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
タルキーネジ
カナイ(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)当日出荷たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
草刈チップソー 安全忍者 草影
関西洋鋸(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
スタッドボルト
スーパーツール¥599~税込¥659~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ホックチューブ HTN型
日東工業¥21,980税込¥24,1781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥28,980税込¥31,8781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可色グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
IH両手天ぷら鍋アミ付き
TAKAGI(高儀)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷IH対応。すばやく油切りができるアミ付。用途揚げ物調理にサイズ(cm)20材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)材質(網)鉄材質(取手)鉄満水容量(L)2.2表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキアズワン品番64-4071-20最適油量(L)1
チタン製パドル
SUGICO(スギコ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ネオジム磁石 角形 袋入
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(5個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
ツメの折れないCat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥449~税込¥494~1式翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○
...