カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,052)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 切削工具(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(6)
- DEUTSCH(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(4)
- N-TONER(3)
- SMC(1,078)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タンガロイ(3)
- フジトク(2)
- ユニカ(3)
- ユーボン(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(5)
- 日本電測(2)
- 日東工業(2)
- 東リ(2)
- 東洋バルヴ(4)
- 泰和電器(4)
- ブランドをもっと見る
「tn-32」の検索結果
![【リサイクル】TN-32JXXL(クイック式) ゼネラル[インク/印刷機]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17585027-250408-02.jpg)
【リサイクル】TN-32JXXL(クイック式)
ゼネラル[インク/印刷機]¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種ブラザー MFC-L2880DW/MFC-L2860DW/FAX-L2800DW/DCP-L2660DW/DCP-L2600DW/HL-L2460DW/HL-L2400D色ブラック規格環境および品質基準適合:E&Qマーク/グリーン購入法適合印刷枚数5000枚
クイック式 TN32JXL
N-TONER¥6,998税込¥7,6981個(3000枚)当日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DW各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
クイック式 TN32JXXL
N-TONER¥9,998税込¥10,9981本(5000枚)翌々日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DWRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
リターン式 TN32JXXL
N-TONER¥9,998税込¥10,9981本(5000枚)7日以内出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DWRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
IGRIS リサイクルストック トナー TN32JXXL (BROTHER)
IGRIS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー TN32JXXL メーカー:ブラザー 印字枚数:約5,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合対応機種MFC-L2880DW、MFC-L2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW、DCP-L2600DW、HL-L2460DW、HL-L2400Dグリーンマーク認定
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ファインロックシリンダ CDLG1TN32
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32![トナー TN32JXXL【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)
トナー TN32JXXL【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個(1個)11日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合MFC-L2880DW/MFC-L2860DW/FAX-L2800DW/DCP-L2660DW/DCP-L2600DW/HL-L2460DW/HL-L2400D主な適合純正品番TN32JXXL種別リターン式色ブラック印字枚数約5000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザー
リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL
エクシア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D印字枚数5000枚保証期間18ヶ月純正品番TN32JXXLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBROTHER
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)310タイプ(N) 無給油/ラバークッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL
エコリカ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/HL-L2400D/HL-L2460DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW※DCP-L2660DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DWでご使用の場合、トナー交換直後にエラー解除操作が必要になります。種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.53色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN32JXXL入数(本)1
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-270Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN32
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)270タイプ(N) 無給油/ラバークッション作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥1,995税込¥2,1951パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
端子箱形熱電対
日本電測¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から12日以内出荷TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。材質(保護管)SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)Ⅱ端子箱大型密閉端子箱
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
スタンド
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
両ロッドシリンダ TNシリーズ
AirTAC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から16日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ブラザー モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9199認証】対応機種ブラザーHL-L2400D/HL-L2460DW/DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW印字枚数3000枚
置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX ストーン
東リ¥18,980~税込¥20,878~1ケース(10枚)4日以内出荷から5日以内出荷オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)500厚さ(mm)5奥行(mm)500グリーン購入法適合
ブラザー モノクロ リサイクルトナー
エム・デー・エス¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9200認証】対応機種ブラザーHL-L2400D/HL-L2460DW/DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW印字枚数5000枚
ルースレイ50NW-EX
東リ¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)4日以内出荷オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
...




![【リサイクル】TN-32JXXL(クイック式) ゼネラル[インク/印刷機]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17585027-250408-02.jpg)







![トナー TN32JXXL【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)