カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「tn-32」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】TN-32JXXL(クイック式) ゼネラル[インク/印刷機]

    【リサイクル】TN-32JXXL(クイック式)

    ゼネラル[インク/印刷機]
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種ブラザー MFC-L2880DW/MFC-L2860DW/FAX-L2800DW/DCP-L2660DW/DCP-L2600DW/HL-L2460DW/HL-L2400D色ブラック規格環境および品質基準適合:E&Qマーク/グリーン購入法適合印刷枚数5000枚
  • クイック式 TN32JXL N-TONER

    クイック式 TN32JXL

    N-TONER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(3000枚)
    当日出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別クイック式色モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DW各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
  • クイック式 TN32JXXL N-TONER

    クイック式 TN32JXXL

    N-TONER
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(5000枚)
    翌々日出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別クイック式色モノクロ対応機種HL-L2400D/2460DW/2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/2880DWRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーBrother
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • トナーカートリッジ brother(ブラザー)

    トナーカートリッジ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    色ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー工業対応機種HL-L2460DW、HL-L2400D、MFC-L2880DW、MFC-L2860DW、DCP-L2660DW、DCP-L2600DW、FAX-L2800DWRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 132 005
  • リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL エクシア

    リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL

    エクシア
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D印字枚数5000枚保証期間18ヶ月純正品番TN32JXXLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBROTHER
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z)

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL

    エコリカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/HL-L2400D/HL-L2460DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW※DCP-L2660DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DWでご使用の場合、トナー交換直後にエラー解除操作が必要になります。種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.53色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN32JXXL入数(本)1
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-270Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-270Z)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    用途シート寸法F(mm)R0.4寸法D(mm)7.0寸法E(mm)4.2寸法B(mm)3.2寸法C(mm)6.5
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

    TRUSCO
    ¥1,995税込¥2,195
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • 端子箱形熱電対 日本電測

    端子箱形熱電対

    日本電測
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
    材質(保護管)SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)Ⅱ端子箱大型密閉端子箱
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン
    ホワイト
    クリア
    ブラック

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
    材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
  • サンパイプ用ノーマル 三桂製作所

    サンパイプ用ノーマル

    三桂製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
  • ブラザー モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    ブラザー モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9199認証】
    対応機種ブラザーHL-L2400D/HL-L2460DW/DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW印字枚数3000枚
  • 置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX ストーン 東リ

    置敷きタイル ルースレイタイル LLフリー50NW-EX ストーン

    東リ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
    材質置式ビニルゆかタイル FOA幅(mm)500厚さ(mm)5奥行(mm)500グリーン購入法適合
  • 部品 三角形シート イスカル

    部品 三角形シート

    イスカル
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

    フジトク
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 部品(シムシート) NTKカッティングツールズ

    部品(シムシート)

    NTKカッティングツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ブラザー モノクロ リサイクルトナー エム・デー・エス

    ブラザー モノクロ リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9200認証】
    対応機種ブラザーHL-L2400D/HL-L2460DW/DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW印字枚数5000枚
  • ルースレイ50NW-EX 東リ

    ルースレイ50NW-EX

    東リ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
    材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)5
  • ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N 東洋バルヴ

    ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N

    東洋バルヴ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N 東洋バルヴ

    ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N

    東洋バルヴ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド

    SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

    ダイアモンドヘッド
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
    付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • 青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 Y形ストレーナ 150-BT-N 150-BT-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷から36日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    ¥10,690税込¥11,759
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN32) SMC

    CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN32)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド