カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-45」の検索結果

497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-104E用 紙袋セット

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
  • グレー厚紙 日本紐釦貿易

    グレー厚紙

    日本紐釦貿易(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)

    マドミラン(めかくし材)

    GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
  • ひも付きレジ袋白 ハウスホールドジャパン

    ひも付きレジ袋白

    ハウスホールドジャパン
    1,098税込1,208
    1個(100枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ひもを引っかけて下から1枚ずつ取り出せる。
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • ステンレス薄口丁番 ARCH

    ステンレス薄口丁番

    ARCH(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    軽量扉や物入れ用です。
    厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
  • ステンレス中厚丁番 ARCH

    ステンレス中厚丁番

    ARCH(2件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー TRUSCO

    ディスプレイネット取付金具付 ネオグレー

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1枚
    翌日出荷
    トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。 ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。) 木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
    材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
  • タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマトータルステーションTT-N45

    タジマツール(TJMデザイン)
    629,800税込692,780
    1台ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
    用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC

    CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形

    SMC
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
  • 漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業

    漏電火災警報器用 変流器

    テンパール工業
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
  • CXSL Series(CXSL25TN) SMC

    CXSL Series(CXSL25TN)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • パワークランプシリンダ SMC

    パワークランプシリンダ

    SMC
    54,980税込60,478特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
  • 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ほつれ止め加工品 トヨネン

    【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ほつれ止め加工品

    トヨネン
    18,710税込20,581
    1枚
    10日以内出荷
    ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
    用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4
  • 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ハトメ約40cmピッチ トヨネン

    【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲ハトメ約40cmピッチ

    トヨネン
    30,710税込33,781
    1枚
    10日以内出荷
    ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
    用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4
  • 【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品 トヨネン

    【オーダー】ポリエチレンラッセルネット 4mm目合 周囲アイメッシュ加工品

    トヨネン
    23,860税込26,246
    1枚
    10日以内出荷
    ポリエチレン繊維を使用した、4mm目合いのラッセルネットです。他の防風ネットと比べて通気性が高いため、風の影響を受けやすい場所での使用に適しています。防風・防砂・飛散防止・養生など、建設現場、工場、スポーツ施設、農業施設、屋外設備など幅広い用途で使用できます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープの役割を一体化した加工仕様です。金属ハトメを使用しないため、吊り位置を自由に調整しやすく、現場の取付条件に合わせて固定できます。また、ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化した構造により、強度と施工性を両立しています。特長。・金属ハトメ仕様に比べて高い取付強度。・ハトメ取付と補強テープ縫製を一体化。・吊り間隔を現場に合わせて調整可能。・金属部品を使用しないため、サビの心配がない
    用途塗装時のペンキ飛散防止、粉じん・砂ぼこりの飛散防止、防風、防砂、遮光、目隠し、仮囲い、簡易フェンス、スポーツ施設・グラウンド・沿岸部・プール・園庭まわりの養生に。材質ポリエチレン計5色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000目合い(mm)約4
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART

    サーマル双眼鏡

    GUIDE SENSMART
    659,800税込725,780
    1個
    8日以内出荷
    GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。 また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。 WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。 高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。 高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。 レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
    その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70出力【ビデオ】マイクロHDMIインターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスインターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1
  • CKZT8 SMC

    CKZT8

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CKZT4 SMC

    CKZT4

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TN SMC

    薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA32TN

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 漏電リレー用 変流器 テンパール工業

    漏電リレー用 変流器

    テンパール工業
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    用途漏電リレー用零相変流器
  • MG Series(MGPM25TN) SMC

    MG Series(MGPM25TN)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • TT-N45用データ転送ケーブルA タジマツール(TJMデザイン)

    TT-N45用データ転送ケーブルA

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    データ転送ケーブル
    用途土木測量用アクセサリー材質コード:PVCケーブル長(m)1.5
  • CXSM Series(CXSM25TN) SMC

    CXSM Series(CXSM25TN)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMC

    MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
...