カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tn-48」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP Lattice SemiconductorIC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor
429税込472
1個
3日以内出荷
USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載外付けHDD 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、大容量モデルを豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。2TBから48TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「ランディスク」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
仕様出荷時設定:ミラーリング(RAID 1)消費電力(W)19(Typ)定格AC100V 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~15/Chrome OSコネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-Bコネクター対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、NAS「ランディスク」動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したLAN DISKフォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、RAIDeX(拡張ボリューム)
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFPLattice Semiconductor
319,800税込351,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 64●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: - ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFPLattice Semiconductor
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: ispMACH 4000ZE●マクロセル数: 32●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 2●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: 0 ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFPLattice Semiconductor
119,800税込131,780
1セット(250個)
5日以内出荷
ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice Semiconductor
仕様ファミリー名 = ispMACH 4000ZEマクロセル数 = 32ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 2インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm幅 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFPLattice Semiconductor
339,800税込373,780
1セット(250個)
5日以内出荷
ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor
仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm幅 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-38
Original For Husqvarna Vitpilen 401 2018/19 E4 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Husqvarna Vitpilen 401 2018/19 E4 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種HUSQVARNA VITPILEN 401 (2018-2019)
Original For Honda Vtr 1000 Sp-1 2000/01 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Honda Vtr 1000 Sp-1 2000/01 Pair Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
229,800税込252,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA VTR 1000 SP-1 RC51 (2000-2001)
Original For Bmw R 1200 R 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Bmw R 1200 R 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 R (2011-2014)
ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 無地 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 無地馬印
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質脚アルミ枠:アルマイトシルバー、アルミ粉受付:アルマイトシルバー・脚部:スチール種類脚付、無地グリーン購入法適合表面仕様スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
149,800税込164,780
1セット
22日以内出荷
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。
付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)電源3.7V 充電可能イオン電池測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
単管金具 Φ48.6 ナック・ケイ・エス単管金具 Φ48.6ナック・ケイ・エス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。質量(kg)1.5
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-48J エネックスリサイクルトナー ブラザー対応 TN-48Jエネックス
4,998税込5,498
1個
予約販売
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種HL-5380DN.HL-5350DN.HL-5340D印字枚数8000枚保証期間18ヶ月適合メーカーBROTHER
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
TN型 無段変速機 酒井製作所TN型 無段変速機酒井製作所
279,800税込307,780
1台
30日以内出荷から70日以内出荷
オイル交換がいらない完全無給油構造
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
質量(g)約300
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD ファミリ Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD ファミリLattice Semiconductor
119,800税込131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ispMACH 4000ZE 、 マクロセル数:32 、 ユーザI/O数:32 、 メモリタイプ:EEPROM 、 ロジックブロック/エレメント数:2 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 伝播遅延:7.5ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリ Lattice SemiconductorLattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリLattice Semiconductor
329,800税込362,780
1セット(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-43J/TN-48J/DR-41J(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
サービス分類リサイクル・リビルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TNSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TNSMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TN SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TNSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
MAJIシリーズ(脚掛)黒板 馬印MAJIシリーズ(脚掛)黒板馬印
92,980税込102,278
1台
8日以内出荷
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品ラーフル1個・チョーク白10本
ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 無地 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 無地馬印
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
材質(表面)ホーローホワイト付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質ニッケルホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地マイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用することが可能。 超ワイドなMH48TNからコンパクトなMH34TN・MV34TNの4サイズをラインナップ。
用途事務所の表示用品
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)SMC
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MG Series(MGGLB40TN) SMCMG Series(MGGLB40TN)SMC
84,980税込93,478
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32TN) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32TN)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TN) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TN)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TN) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TN)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSGF160TN)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)485クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD125TN)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら