カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 制御機器(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 溶接用品(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- TRUSCO(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- コーセル(3)
- trad(3)
- BXカネシン(3)
- 日本電測(3)
- 興和化成(2)
- テクロック(2)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ヤマト産業(2)
- ユニカ(2)
- ヨドノ(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- 篠原電機(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn-50」の検索結果

400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781ケース(4枚)当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー
長谷川化学工業¥12,980税込¥14,2781個欠品中耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。 先端は薄くなっており、木製・竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230全長×全幅W(mm)500×90TKG品番9-0208-0104
布粘着テープ
uni(三菱鉛筆)¥869税込¥9561巻3日以内出荷段ボールや宅配便等の包装用として最適な布テープ用途段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.37質量(g)580長さ(m)25紙管径(inch)3インチ
ナイロンコード 四角
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!長さ(m)0.22寸法(mm×cm)2.4×22
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥27,980税込¥30,7781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可色グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ミニリールキーホルダー
日本紐釦貿易(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷バッグなどに取り付けて片手で引っぱるだけでキーやパスケースが取り出せます。材質金属外形寸法(mm)15本体寸法(mm)Φ1本体厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×10リング外径(Φmm)1リールサイズ(mm)400
カットナイロンコード酸化アルミ
trad¥899税込¥9891個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
カットナイロンコードスクリュー
trad¥899税込¥9891個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状スクリュー寸法(mm)2.7×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-25
ホックチューブ(難燃タイプ)
篠原電機¥12,980税込¥14,2781巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
温水器用トラップ(耐熱樹脂)
アウス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min耐熱温度(℃)90
ネストテーブル
フクダクラフト¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ネストテーブルは、レイアウトの自由度が高く、幅広いシーンで活躍することができます。使わないときは、入れ子式に重ねてコンパクトに収納できるのがメリットです。シンプルな形状でインテリアに合わせやすく、使い勝手も良好です。温かみのある天然木を使用したネストテーブル、使い込むほど風合いが増すのも魅力です。シンプルなシルエットながらもデザイン性に富んだ表情に。用途サイズ(約)。幅50×奥行50×高さ45cm。重量(約)。7.7kg。材質。(天板)化粧中質繊維板(オーク突板)。(棚板)プリント紙化粧繊維板。(フレーム)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装。生産国。ベトナム色ダークブラウン
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブ
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。機能ON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。適合車種三菱デリカミニ
TN500 ポータブル式高性能濁度計 EPA180.01準拠 データ処理可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。 3.7V充電可能のイオン電池の電源供給は、タングステンランプ発光源で電源消費が早い問題を解決、連続利用時間は25時間まで達する。付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応EPA 180.01データ出力あり使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTUデータ記録件数200点
高ナット
BXカネシン¥199税込¥2191個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力高ナット
BXカネシン¥749税込¥8241個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
高ナット
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥18,980税込¥20,8781本(1本)当日出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN
前澤化成工業¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。型番71110アズワン品番64-5114-94
まとめ買い ネオジム磁石(角形)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781パック(10個)当日出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。トラスコ品番698-0041材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)77.35表面磁束密度(T)0.22