”ロックスリング ソフターTN”20T
高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。
- 用途
- コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。
- トラスコ品番
- 467-5720
- 材質
- 芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル
- 色
- 表面布/緑
- 全長(m)
- 8
- 寸法(幅W×厚さ)(mm)
- ベルト/90×25
- 最大使用荷重(t)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※使用可能温度100℃以下※耐化学薬品用ではありません
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
繊維スリング の新着商品
カテゴリ


















![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)

