カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,124)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(31)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「tn-20」の検索結果

関連キーワード
2,449件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”ロックスリング ソフターTN”20T 明大

    ”ロックスリング ソフターTN”20T

    明大
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1本
    5日以内出荷
    高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
    用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)20ベルト寸法(mm)90×25
  • ”ロックスリング ソフターTN”20T 明大

    ”ロックスリング ソフターTN”20T

    明大
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    5日以内出荷
    高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。
    用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5720材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)8寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/90×25最大使用荷重(t)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車(TN-20/TN-30用) ナリカ

    台車(TN-20/TN-30用)

    ナリカ
    ¥97,500税込¥107,250
    1個
    5日以内出荷
    液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
  • CG Series(CG1TN20) SMC

    CG Series(CG1TN20)

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • CD Series(CDG1TN20) SMC

    CD Series(CDG1TN20)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CKトイレブラシケース付 アイセン

    CKトイレブラシケース付

    アイセン(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。 ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。
    材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ高さ(mm)90縦(mm)370横(mm)90使用場所トイレ
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • ネオジム磁石 丸形 TRUSCO

    ネオジム磁石 丸形

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
    セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
  • タッピングビス ナベ頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス ナベ頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1箱(110本)
    当日出荷
    材質スチールタイプナベ頭表面処理ユニクロメッキ頭部形状ナベ
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20)

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 角形 TRUSCO

    ネオジム磁石 角形

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ニップル TRUSCO

    ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途機器の接続形状ニップル使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸

    草刈チップソー 安全忍者 草影

    関西洋鋸(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
    穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
  • 仏多当 御霊前 10枚入 マルアイ

    仏多当 御霊前 10枚入

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1袋
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • ホックチューブ HTN型 日東工業

    ホックチューブ HTN型

    日東工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
  • 六角ニップル(ステンレス) TRUSCO

    六角ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • SET ILLUST*2TN20* 65350MS2870ZE ホンダ

    SET ILLUST*2TN20* 65350MS2870ZE

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*2TN20* 65300MS2870ZE ホンダ

    SET ILLUST*2TN20* 65300MS2870ZE

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ダイテナー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
    用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質HDPE材質(取手)スチール内径(mm)289フタの有無なし
  • 仏多当 御仏前 10枚入 マルアイ

    仏多当 御仏前 10枚入

    マルアイ
    ¥99税込¥109
    1袋
    当日出荷
    仏式法要・法事の金包みとしてご利用頂ける多当です。
    入数(枚)10
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
  • 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • 結束バンド 耐候性 ブラウン ELPA

    結束バンド 耐候性 ブラウン

    ELPA
    ¥360税込¥396
    1パック(50本)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    材質66ナイロン色茶タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機

    リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)

    篠原電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(25m)
    当日出荷から6日以内出荷
    シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • IH両手天ぷら鍋アミ付き TAKAGI(高儀)

    IH両手天ぷら鍋アミ付き

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
    用途揚げ物調理に材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)サイズ(cm)20表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ材質(網)鉄材質(取手)鉄アズワン品番64-4071-20最適油量(L)1満水容量(L)2.2
  • ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCO

    ネオジム磁石 角形 袋入

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(5個)
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
  • チタン製パドル SUGICO(スギコ)

    チタン製パドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
    材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • 鋸刃 24山 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 24山

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3659全長(mm)130山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)
    ブルー
    オレンジ
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブラック
    +1

    ツメの折れないCat6 LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥449~税込¥494~
    1式
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
    規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○